AUTOQUIP DRM-066-0100 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, Πλάτος πλατφόρμας 62 ιντσών, Ύψος 76 ίντσες, Χωρητικότητα 10000 λίβρες | CG6CCN

AUTOQUIP DRM-066-0100 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 62 ιντσών, ύψος 76 ίντσες, χωρητικότητα 10000 λίβρες

Είδος: CG6CCN Μοντέλο: DRM-066-0100

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μήκος βάσης110 "
Πλάτος βάσης42 "
Χωρητικότητα φορτίου10000 lbs.
Χαμηλό ύψος10 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας150 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας62 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας130.5 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας42 "
Κινητήρας HP1.5
Αριθμός κυλίνδρων4
Υψωμένο ύψος76 "
Χρόνος100 sec.
Διάρκεια ταξιδιού66 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1575
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΧρόνοςΤιμή
AUTOQUIP DRM-036-0080 Tableαλιδωτό τραπέζι ανύψωσης, πλάτος πλατφόρμας 62 ιντσών, ύψος 46 ιντσών, χωρητικότητα 8000 lbs | CG6CBY DRM-036-008070.5 "8000 lbs.114 "62 "94.5 "50 sec.-
RFQ
AUTOQUIP DRM-036-0120 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 62 ιντσών, ύψος 46 ιντσών, χωρητικότητα 12000 lbs | CG6CBZ DRM-036-012070.5 "12000 lbs.114 "62 "94.5 "50 sec.-
RFQ
AUTOQUIP DRM-036-0160 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 62 ιντσών, ύψος 48 ιντσών, χωρητικότητα 16000 lbs | CG6CCA DRM-036-016076.5 "16000 λίβρες114 "62 "94 "100 sec.-
RFQ
AUTOQUIP DRM-036-0240 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 62 ιντσών, ύψος 48 ιντσών, χωρητικότητα 24000 lbs | CG6CCB DRM-036-024076.5 "24000 lbs.114 "62 "94 "100 sec.-
RFQ
AUTOQUIP DRM-042-0080 Tableαλίδι Τραπέζι ανύψωσης, πλάτος πλατφόρμας 62 ιντσών, ύψος 52 ιντσών, χωρητικότητα 8000 lbs | CG6CCC DRM-042-008077.5 "8000 lbs.122 "62 "102.5 "50 sec.-
RFQ
AUTOQUIP DRM-042-0120 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 62 ιντσών, ύψος 52 ιντσών, χωρητικότητα 12000 lbs | CG6CCD DRM-042-012077.5 "12000 lbs.122 "62 "102.5 "70 sec.-
RFQ
AUTOQUIP DRM-042-0200 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 62 ιντσών, ύψος 54 ιντσών, χωρητικότητα 20000 lbs | CG6CCE DRM-042-020094 "20000 lbs.122 "62 "140 "100 sec.-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP DRM-066-0100 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 62 ιντσών, ύψος 76 ίντσες, χωρητικότητα 10000 λίβρες