AUTOQUIP CTC-060-0080 Αυτοκίνητο μεταφοράς πηνίου, Πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, Ύψος 16 - 76 ίντσες, Χωρητικότητα 8000 λίβρες | CG6CNU

AUTOQUIP CTC-060-0080 Αυτοκίνητο μεταφοράς πηνίου, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 16 - 76 ίντσες, χωρητικότητα 8000 λίβρες

Στοιχείο: CG6CNU Μοντέλο: CTC-060-0080

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτοκίνητο μεταφοράς πηνίου
Μήκος βάσης99 "
Πλάτος βάσης41.5 "
Χωρητικότητα φορτίου8000 lbs.
Χαμηλό ύψος16 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας120 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας60 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας90 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας32 "
Κινητήρας HP5
Αριθμός κυλίνδρων2
Υψωμένο ύψος76 "
Χρόνος36 sec.
Διάρκεια ταξιδιού60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2250
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧρόνοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΤιμή
AUTOQUIP CTC-024-0025 Coil Transfer Car, 48 Inch Platform Width, 34.5 Inch Heψος, 2500 lbs Χωρητικότητα | CG6CNB CTC-024-00251.545 "33.5 "8 sec.2500 λίβρες60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP CTC-024-0040 Coil Transfer Car, 48 Inch Platform Width, 34.5 Inch Height, 11 Sec Time Lift | CG6CNC CTC-024-00401.5 hp4533.55.5-604836-
RFQ
AUTOQUIP CTC-024-0060 Coil Transfer Car, 48 Inch Platform Width, 34.5 Inch Heψος, 6000 lbs Χωρητικότητα | CG6CND CTC-024-00601.545 "33.5 "16 sec.6000 lbs.60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP CTC-024-0080 Coil Transfer Car, 48 Inch Platform Width, 11-35 Inch Heψος, 8000 lbs Χωρητικότητα | CG6CNE CTC-024-00801.545 "33.5 "22 sec.8000 lbs.60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP CTC-036-0015 Coil Transfer Car, 48 Inch Platform Width, 46.5 Inch Heψος, 1500 lbs Χωρητικότητα | CG6CNF CTC-036-00150.557 "33.5 "28 sec.1500 lbs.72 "48 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP CTC-036-0025 Coil Transfer Car, 48 Inch Platform Width, 46.5 Inch Heψος, 2500 lbs Χωρητικότητα | CG6CNG CTC-036-00251.557 "33.5 "12 sec.2500 λίβρες72 "48 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP CTC-036-0040 Coil Transfer Car, 48 Inch Platform Width, 46.5 Inch Heψος, 4000 lbs Χωρητικότητα | CG6CNH CTC-036-00401.557 "33.5 "17 sec.4000 lbs.72 "48 "48 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP CTC-060-0080 Αυτοκίνητο μεταφοράς πηνίου, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 16 - 76 ίντσες, χωρητικότητα 8000 λίβρες