AUTOQUIP CPT-060-0030 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 44 ιντσών, ύψος 8 - 68 ίντσες, χωρητικότητα 3000 λίβρες | CG6BAR

AUTOQUIP CPT-060-0030 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 44 ιντσών, ύψος 8 - 68 ίντσες, χωρητικότητα 3000 λίβρες

Στοιχείο: CG6BAR Μοντέλο: CPT-060-0030

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μήκος βάσης69.5 "
Πλάτος βάσης23 "
Χωρητικότητα φορτίου3000 lbs.
Χαμηλό ύψος8"
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας90 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας44 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας69.5 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας23 "
Κινητήρας HP1
Αριθμός κυλίνδρων1
Υψωμένο ύψος68 "
Χρόνος50 sec.
Διάρκεια ταξιδιού60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 540
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧρόνοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΤιμή
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP CPT-025-0005, πλάτος πλατφόρμας 24 ιντσών, ύψος 5-30 ιντσών, χωρητικότητα 500 κιλών | CG6AZT CPT-025-00050.525 "12 "14 sec.500 lbs.36 "24 "25 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP CPT-030-0010-SF, πλάτος πλατφόρμας 28 ιντσών, ύψος 6.25-36.25 ιντσών | CG6AZU CPT-030-0010-SF0.527 "16.375 "18 sec.1000 lbs.34.25 "28 "27 "-
RFQ
Πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP CPT-030-0010, πλάτος πλατφόρμας 28 ιντσών, ύψος 6.25-36.25 ιντσών | CG6AZV CPT-030-00100.534.38 "16.375 "18 sec.1000 lbs.46 "28 "34.375 "-
RFQ
Πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP CPT-036-0020-SF, πλάτος πλατφόρμας 38 ιντσών, ύψος 6.125-42.125 ιντσών | CG6AZW CPT-036-0020-SF0.530 "17.5 "35 sec.2000 lbs.41.38 "38 "30 "-
RFQ
Πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP CPT-036-0020, πλάτος πλατφόρμας 38 ιντσών, ύψος 6.125-42.125 ιντσών | CG6AZX CPT-036-00200.541.5 "17.5 "35 sec.2000 lbs.62 "38 "41.5 "-
RFQ
Πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP CPT-036-0040-SF, πλάτος πλατφόρμας 44 ιντσών, ύψος 7-43 ιντσών, χωρητικότητα 4000 λίβρες | CG6AZY CPT-036-0040-SF134.63 "23 "30 sec.4000 lbs.46.88 "44 "34.63 "-
RFQ
Πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP CPT-036-0040, πλάτος πλατφόρμας 44 ιντσών, ύψος 7-43 ιντσών, χωρητικότητα 4000 lbs | CG6AZZ CPT-036-0040147 "23 "30 sec.4000 lbs.68 "44 "47 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP CPT-060-0030 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 44 ιντσών, ύψος 8 - 68 ίντσες, χωρητικότητα 3000 λίβρες