AUTOQUIP CMD-050-0030 Dock Lift, 72-55.375 Inch Size, 3000 lbs Χωρητικότητα | CG6DAA

AUTOQUIP CMD-050-0030 Dock Lift, 72 - 55.375 Inch Size, 3000 lbs

Στοιχείο: CG6DAA Μοντέλο: CMD-050-0030

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνελκυστήρας αποβάθρας
Φορτίο άξονα1500 λίβρες
Μήκος βάσης75 "
Πλάτος βάσης60 "
Μήκος γέφυρας60 "
Πλάτος γεφυρών18 "
Χωρητικότητα φορτίου3000 lbs.
Χαμηλό ύψος5.375 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας72 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας72 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας72 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας72 "
Κινητήρας HP2
Αριθμός κυλίνδρων2
Πίεση λειτουργίας1500 psi
Υψωμένο ύψος55.375 "
Μήκος ράμπας60 "
Πλάτος ράμπας30 "
Χρόνος31.3 sec.
Διάρκεια ταξιδιού50 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦορτίο άξοναΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
AUTOQUIP CMD-050-0040 Dock Lift, 72-55.375 Inch Size, 4000 lbs Χωρητικότητα | CG6DAB CMD-050-00402000 λίβρες4000 lbs.-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP CMD-050-0030 Dock Lift, 72 - 55.375 Inch Size, 3000 lbs