AUTONICS MT4Y-DV-4N 36 x 72mm Μετρητής πολλαπλών πάνελ Dc Volts | AA3YEP 11Y521

AUTONICS MT4Y-DV-4N 36 x 72 mm Μετρητής πολλαπλών πλαισίων Dc Volts

Στοιχείο: AA3YEP Μοντέλο: MT4Y-DV-4NΣταυρός: 11Y521

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πάνελ
Ακρίβεια+ / -% 0.1
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτό τερματικό
Βάθος3.3 "
DisplayΚόκκινη οθόνη LED
Εμφάνιση ψηφίων4
Διάστημα οθόνης-1999 ~ 9999
ΕνθουσιασμόΟχι
ταιριάζει72x36 χιλιοστών
Εύρος εισόδου0 έως 500 VDC
ΒάσηΥποστήριγμα
Αξιολόγηση NEMAΜπροστινό πάνελ NEMA 4X
ΠαραγωγήΔείκτης
Απαιτούμενη ισχύς100 - 240 VAC 50 / 60hz
ΣτυλΣειρά MT4Y
ΧαρακτηριστικάΤάση DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.25
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ9030330040
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος εισόδουΠαραγωγήΧαρακτηριστικάΤιμή
AUTONICS MT4Y-DA-40 36 x 72mm Μετρητής πολλαπλών πάνελ Dc Amps | AA3YEM 11Y519 MT4Y-DA-400 έως 5ADCΑναμετάδοσηDC Current€268.09
AUTONICS MT4Y-DA-43 36 x 72mm Μετρητής πολλαπλών πάνελ Dc Amps | AA3YEN 11Y520 MT4Y-DA-430 έως 5ADCΈξοδος ρελέ + μετάδοσης (DC4-20mA)DC Current-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS MT4Y-DV-4N 36 x 72 mm Μετρητής πολλαπλών πλαισίων Dc Volts