Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AUTONICS LE4S Ρελέ χρονοδιακόπτη 9999 Hr. 8 Pin 5a Spdt 24v | AC6AML 32J133

AUTONICS LE4S Timer Relay 9999 Hr. 8 Pin 5a Spdt 24v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6AML Μοντέλο: LE4SCross Ref: 32J133
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
€110.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρόνος καθυστέρησης Relay
Μέθοδος προσαρμογήςPush Button
βάση ΤύποςΟκτάεδρος
Βαθμολογία πηνίων5VA
Βαθμολογία Coil VA5
Πηνία πηνίου24 έως 240VAC / 24 έως 240VDC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)5A
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
Ηλεκτρική σύνδεσηΡευματοδότης
ΛειτουργίαOn Delay, On Delay 1, On Delay 2, Flicker, Flicker 1, interval, interval 1, On-OFF καθυστέρηση, ON-OFF καθυστέρηση 1
Hz50/60
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ9999 hr.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ0.01 sec.
ΒάσηΣυνδέστε ή πίνακα
Αριθμός συναρτήσεων9
Λειτουργικές λειτουργίες1, 2, 3, 4, 5, + 4 Άλλοι
Καρφίτσες8
Ρευματοδότης5X852, 1EGP3, 1EGP5
Κωδικός υποδοχήςA
Ένδειξη κατάστασηςοθόνη υγρού κρυστάλλου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ9029108000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)ΛειτουργίαΑριθμός συναρτήσεωνΤιμή
AUTONICS LE4SA Ρελέ χρονοδιακόπτη 9999 Hr. 8 Pin 3a Spdt 24v | AC6AMM 32J134 LE4SA3AΜε καθυστέρηση, Με καθυστέρηση 2, τρεμόπαιγμα, τρεμόπαιγμα 1, διάστημα, Αστέρι-Δέλτα, Δίδυμο, Δίδυμο 1.8€109.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS LE4S Timer Relay 9999 Hr. 8 Pin 5a Spdt 24v
€110.75 /μονάδα