Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AUTONICS CID9S-2 Extension Cordset 9 Pin Υποδοχή | AA3KKR 11M939

AUTONICS CID9S-2 Extension Cordset 9 Pin Υποδοχή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3KKR Μοντέλο: CID9S-2Σταυρός: 11M939

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€71.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο επέκτασης
Μήκος καλωδίου2m
Τέλος 1 Αριθμός καρφιτσών9
Τέλος 2 Τύπος σύνδεσηςΓυμνό καλώδιο
Αριθμός αγωγών9
Μέγεθος καλωδίου24 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8483908080
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος σύνδεσης End 1 (Receptacle)
    • Φύλο τέλους 1 (Γυναίκα)
    • Τέλος 1 άκρο βύσματος (ευθύ)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤέλος 1 Αριθμός καρφιτσώνΑριθμός αγωγώνΜέγεθος καλωδίουΤιμή
AUTONICS CID6S-2 Extension Cordset 6 Pin Υποδοχή | AA3KKN 11M936 CID6S-26624 AWG€62.11
AUTONICS C1D4-2 Επέκταση κορδονιού 4 ακροδεκτών | AC6DDN 32W369 C1D4-2430.08mm€36.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS CID9S-2 Extension Cordset 9 Pin Υποδοχή
€71.11 /μονάδα