AUTONICS BW20-44 Αισθητήρας περιοχής Npn Metal 20mm 44 Beam | AC6DBE 32W315

AUTONICS BW20-44 Area Sensor Npn Metal 20mm 44 Beam

Στοιχείο: AC6DBE Μοντέλο: BW20-44Cross Ref: 32W315

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑισθητήρας φωτοηλεκτρικής περιοχής
Απόσταση δέσμης20mm
Σύνδεση καλωδίου4 ακίδες M12
Μήκος καλωδίου300mm
Τύπος κυκλώματοςΑνοιχτός συλλέκτης NPN
Βάθος22.6mm
Ύψος880mm
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Εκτίμηση IP65
Πηγή φωτόςInfrared LED
Μέγιστη. Φόρτωση ρεύματος100mA
Μέγιστη. Απόσταση ανίχνευσης0.1 να 7m
Ελάχ. Μέγεθος στόχουΑδιαφανές υλικό 30mm
Αριθμός δοκών44
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 έως 60 βαθμούς Γ
Λειτουργία εξόδουΕλαφρύς
συνολικό ύψος900mm
Πηγή ενέργειας12 έως 24 VDC
Προστατευμένο ύψος880mm
Χρόνος Απόκρισης12 δευτερόλεπτο
Εύρος αισθητήρων0.10 να 7.00m
Πλάτος28.6mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4
Ύψος πλοίου (cm)12
Μήκος πλοίου (cm)112
Πλάτος πλοίου (cm)7
Κωδικός ΕΣ8541408000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Τρέχουσα κατανάλωση (80mA)
    • Μέγιστη. Τάση φορτίου (30VDC)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κυκλώματοςΎψοςσυνολικό ύψοςΤιμή
AUTONICS BW20-40 Αισθητήρας περιοχής Npn Metal 20mm 40 Beam | AC6DBC 32W313 BW20-40Ανοιχτός συλλέκτης NPN800mm820mm€4,765.35
AUTONICS BW20-40P Αισθητήρας περιοχής Pnp Metal 20mm 40 Beam | AC6DBD 32W314 BW20-40PΑνοιχτός συλλέκτης PNP800mm820mm€4,765.35
AUTONICS BW20-44P Αισθητήρας περιοχής Pnp Metal 20mm 44 Beam | AC6DBF 32W316 BW20-44PΑνοιχτός συλλέκτης PNP880mm900mm€5,211.92
AUTONICS BW20-48 Αισθητήρας περιοχής Npn Metal 20mm 48 Beam | AC6DBG 32W317 BW20-48Ανοιχτός συλλέκτης NPN960mm980mm€5,658.52
AUTONICS BW20-48P Αισθητήρας περιοχής Pnp Metal 20mm 48 Beam | AC6DBH 32W318 BW20-48PΑνοιχτός συλλέκτης PNP960mm980mm€5,658.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS BW20-44 Area Sensor Npn Metal 20mm 44 Beam