Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας οπτικών ινών AUTONICS BF4R Npn | AC6DEF 32W385

AUTONICS BF4R Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας οπτικών ινών Npn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6DEF Μοντέλο: BF4RCross Ref: 32W385
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
€239.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑισθητήρας οπτικών ινών, Αυτόματος συντονισμός
Τύπος κυκλώματοςNPN
Βάθος2.598 "
DisplayLED
Ηλεκτρική σύνδεση2 m, 4 καλώδιο καλωδίων
Ύψος1.291 "
Εκτίμηση IPΔεν έχει αξιολογηθεί
Μέγιστη. Φόρτωση ρεύματος100mA
Αξιολόγηση NEMAΔεν έχει αξιολογηθεί
Συχνότητα λειτουργίας142 σε 200 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος14 βαθμοί έως 122 βαθμοί F
Πηγή ενέργειας12 έως 24 VDC
Χρόνος Απόκρισης0.5 δευτερόλεπτο
Πλάτος0.472 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ9013809000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS BF4R Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας οπτικών ινών Npn
€239.01 /μονάδα