AUTO DOLLY M998002 Κουκλάκια αυτοκινήτου, 12 x 16 x 4 ίντσες, 6000 λίβρες ανυψωτικό καπάκι - Πακέτο 4 | AD2BGW 3MHC5

AUTO DOLLY M998002 Car Dollies, 12 x 16 x 4 In, 6000 lb ανυψωτικό καπάκι - Πακέτο 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2BGW Μοντέλο: M998002Cross Ref: 3MHC5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€429.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAuto Dolly, Σετ 4
ανυψωτικής ικανότητας6000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος12W x 16L x 4 "Υ
ΧαρακτηριστικάStandard-Dutty
Που χρησιμοποιείται γιαΜετακίνηση και τοποθέτηση επισκευής οχημάτων και εξοπλισμού σε οποιαδήποτε κατεύθυνση και σε στενούς χώρους

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.48
Ύψος πλοίου (cm)13.34
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ιδανικό για μετακίνηση φορτηγών, σκαφών, ATV, ρυμουλκούμενων και εξοπλισμού γκαζόν
    • Προσφέρει άνεση μετακίνησης οχημάτων προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και περιορισμένους χώρους
    • Η κεντρική πλατφόρμα σχήματος V εξασφαλίζει τη μεταφορά αντικειμένων
    • Η πολυολεφίνη στους τροχούς πολυουρεθάνης μπορεί να περιστραφεί 360 μοίρες και δεν αφήνει σημάδια στα δάπεδα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςανυψωτικής ικανότηταςΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
AUTO DOLLY M998035 Car Dollies 12 x 16 ίντσες 10000 λίβρες Πακέτο 4 | AD2BGY 3MHC7 M998035Heavy-Duty Auto Dolly, Σετ 410,000 λίβρες12 "Π x 16" L x 3-1 / 2 "ΥΒαρύ καθήκον€545.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTO DOLLY M998002 Car Dollies, 12 x 16 x 4 In, 6000 lb ανυψωτικό καπάκι - Πακέτο 4
€429.52 /μονάδα