Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ATP PBS38-35CB2 Πολύ εύκαμπτο σωλήνα 3/8 ίντσας Id σωλήνα 28 πόδια μήκος | AB4CGX 1WVG4

ATP PBS38-35CB2 Poly Hose Coil 3/8 ιντσών Id σωλήνα μήκους 28 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4CGX Μοντέλο: PBS38-35CB2Cross Ref: 1WVG4
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
€251.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας πολυουρεθάνης
Ακτίνα κάμψης1.625 "
ΧρώμαClear Blue
Μέγεθος προσαρμογής3 / 8 "
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μάνικα έξω από το Dia.9 / 16 "
ΥλικόΠολυουρεθάνη με ορείχαλκο εξαρτήματα
Ενεργοποιεί48
ΧαρακτηριστικάΠλεκτό πηνίο
Ωφέλιμο μήκος28ft.
Εργασιακή πίεση210 PSI
Εύρος εργασίας40 έως 120 βαθμούς. φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1925
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ3917330000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΩφέλιμο μήκοςΤιμή
ATP PBS38-15CB2 Πολύ εύκαμπτο σωλήνα 3/8 ίντσας Id σωλήνα 12 πόδια μήκος | AB4CGT 1WVF9 PBS38-15CB212ft.€146.33
ATP PBS38-25CB2 Πολύ εύκαμπτο σωλήνα 3/8 ίντσας σωλήνα Id 20 πόδια μήκος | AB4CGV 1WVG2 PBS38-25CB220ft.€193.88
ATP PBS38-30CB2 Πολύ εύκαμπτο σωλήνα 3/8 ίντσας Id σωλήνα 24 πόδια μήκος | AB4CGW 1WVG3 PBS38-30CB224ft.€224.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATP PBS38-35CB2 Poly Hose Coil 3/8 ιντσών Id σωλήνα μήκους 28 πόδια
€251.99 /μονάδα