Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ATP PBS14-20CB2 Poly Hose Coil 1/4 Inch Hose Id 16 Feet Long | AB4CGP 1WVF6

ATP PBS14-20CB2 Poly Hose Coil 1/4 ιντσών Id σωλήνα μήκους 16 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4CGP Μοντέλο: PBS14-20CB2Cross Ref: 1WVF6

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€112.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας πολυουρεθάνης
Ακτίνα κάμψης1"
ΧρώμαClear Blue
Μέγεθος προσαρμογής1 / 4 "
Μάνικα μέσα Dia.1 / 4 "
Μάνικα έξω από το Dia.3 / 8 "
ΥλικόΠολυουρεθάνη με ορείχαλκο εξαρτήματα
Ενεργοποιεί57
ΧαρακτηριστικάΠλεκτό πηνίο
Ωφέλιμο μήκος16ft.
Εργασιακή πίεση210 PSI
Εύρος εργασίας40 έως 120 βαθμούς. φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ3917310000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΩφέλιμο μήκοςΤιμή
ATP PBS14-10CB2 Poly Hose Coil 1/4 Inch Hose Id 8 Feet Long | AB4CGM 1WVF4 PBS14-10CB28ft.€66.95
ATP PBS14-15CB2 Poly Hose Coil 1/4 Inch Hose Id 12 Feet Long | AB4CGN 1WVF5 PBS14-15CB212ft.€89.70
ATP PBS14-25CB2 Poly Hose Coil 1/4 Inch Hose Id 20 Feet Long | AB4CGQ 1WVF7 PBS14-25CB220ft.€136.34
ATP PBS14-30CB2 Poly Hose Coil 1/4 Inch Hose Id 24 Feet Long | AB4CGR 1WVF8 PBS14-30CB224ft.€159.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATP PBS14-20CB2 Poly Hose Coil 1/4 ιντσών Id σωλήνα μήκους 16 πόδια
€112.90 /μονάδα