Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ATP N532-ABLK Tubing 0.106 Id x 5/32 Inch Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Μαύρο | AB2WGM 1PCC7

ATP Σωλήνας N532-ABLK 0.106 Id x 5/32 ίντσας εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2WGM Μοντέλο: N532-ABLKCross Ref: 1PCC7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€48.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Πίεση ριπής750 psi
ΧρώμαΜαύρη
ΣκληρότηταΑκτή D: 70
Μέσα Dia.0.106 "
Μήκος100ft.
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Εκτός Dia.5 / 32 "
Θερμ. Εύρος-60 έως 200 F
Ανοχή+/- 0.004 "
Βαθμολογία κενού28 ίντσες. Hg
Wall Πάχος0.025 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.252
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίεση ριπήςΧρώμαΜέσα Dia.ΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
ATP N18-ABLK Σωλήνωση 0.08 Idx 1/8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Μαύρο | AB2WGL 1PCC5 Ν18-ΑΒΛΚ675 psiΜαύρη0.08 "100ft.225 psi1 / 8 "0.022 "€10.12
ATP N14-ABLK Σωλήνωση 0.18 Id x 1/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Μαύρο | AB2WGN 1PCC9 Ν14-ΑΒΛΚ750 psiΜαύρη0.18 "100ft.250 psi1 / 4 "0.035 "€90.62
ATP N38-ABLK Tubing 0.275 Id x 3/8 Inch Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Μαύρο | AB2WGP 1PCD2 Ν38-ΑΒΛΚ750 psiΜαύρη0.275 "100ft.250 psi3 / 8 "1 / 2 "€180.21
ATP N18-BNA Tubing 0.08 Idx1 / 8 Inch Εξωτερική διάμετρος 250 πόδια Φυσικό | AB2WGQ 1PCD4 Ν18-ΒΝΑ675 psiΦυσικό0.08 "250ft.225 psi1 / 8 "0.022 "€25.25
ATP N532-BNA Tubing 0.106 Id x 5/32 Εξωτερική διάμετρος 250 πόδια Φυσικό | AB2WGR 1PCD6 Ν532-ΒΝΑ750 psiΦυσικό0.106 "250ft.250 psi5 / 32 "0.025 "-
RFQ
ATP N38-BNA Tubing 0.275 Id x 3/8 Inch Εξωτερική διάμετρος 250 πόδια Φυσικό | AB2WGU 1PCE1 Ν38-ΒΝΑ750 psiΦυσικό0.275 "250ft.250 psi3 / 8 "1 / 2 "-
RFQ
ATP N532-BBLK Tubing 0.106 Id x 5/32 Inch Εξωτερική διάμετρος 250 Feet Μαύρο | AB2WGW 1PCE5 Ν532-BBLK750 psiΜαύρη0.106 "250ft.250 psi5 / 32 "0.025 "€36.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATP Σωλήνας N532-ABLK 0.106 Id x 5/32 ίντσας εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μαύρο
€48.48 /μονάδα