Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ATP N38-NA Σωλήνωση Νάιλον 3/8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Διαφανής | AD7ZUR 4ΗΜ10

ATP N38-NA Tubing Nylon 3/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος 100 πόδια καθαρό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7ZUR Μοντέλο: N38-NACross Ref: 4hm10
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
€176.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Πίεση ριπής750 psi
ΧρώμαΦυσικό
ΣκληρότηταΑκτή D: 70
Μέσα Dia.0.275 "
Μήκος100ft.
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Εκτός Dia.3 / 8 "
Θερμ. Εύρος-60 έως 200 F
Ανοχή+/- 0.004 "
Βαθμολογία κενού28 ίντσες. Hg
Wall Πάχος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1025
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒαθμολογία κενούΤιμή
ATP N38-AR Σωλήνωση Nylon 3/8 Inch 225 Psi 100 Feet Red | AA9EXP 1CTJ3 Ν38-ΑΡRed28 ίντσες Hg€187.28
ATP N38-AY Σωλήνας Nylon 3/8 Inch 100 Feet Yellow | AA9EXU 1CTJ7 Ν38-ΑΥΚίτρινο28 ίντσες Hg€193.23
ATP N38-ABU Tubing Nylon 3/8 ιντσών 100 πόδια Μπλε | AA9EXY 1CTK2 Ν38-ΑΒΙΜπλε28 ίντσες Hg€176.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATP N38-NA Tubing Nylon 3/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος 100 πόδια καθαρό
€176.90 /μονάδα