ATP N14-BBLK Tubing 0.18 Id x 1/4 Inch Εξωτερική διάμετρος 250 πόδια Μαύρο | AB2WGX 1PCE7

ATP Σωλήνα N14-BBLK 0.18 Id x 1/4 ίντσες εξωτερική διάμετρος 250 πόδια μαύρο

Είδος: AB2WGX Μοντέλο: N14-BBLKCross Ref: 1PCE7

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Πίεση ριπής750 psi
ΧρώμαΜαύρη
ΣκληρότηταΑκτή D: 70
Μέσα Dia.0.18 "
Μήκος250ft.
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Εκτός Dia.1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-60 έως 200 F
Ανοχή+/- 0.004 "
Βαθμολογία κενού28 ίντσες. Hg
Wall Πάχος0.035 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.66
Ύψος πλοίου (cm)20.83
Μήκος πλοίου (cm)46.23
Πλάτος πλοίου (cm)46.23
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίεση ριπήςΧρώμαΜέσα Dia.ΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
ATP N18-ABLK Σωλήνωση 0.08 Idx 1/8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Μαύρο | AB2WGL 1PCC5 Ν18-ΑΒΛΚ675 psiΜαύρη0.08 "100ft.225 psi1 / 8 "0.022 "€10.12
ATP N532-ABLK Tubing 0.106 Id x 5/32 Inch Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Μαύρο | AB2WGM 1PCC7 Ν532-ΑΒΛΚ750 psiΜαύρη0.106 "100ft.250 psi5 / 32 "0.025 "€48.48
ATP N14-ABLK Σωλήνωση 0.18 Id x 1/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Μαύρο | AB2WGN 1PCC9 Ν14-ΑΒΛΚ750 psiΜαύρη0.18 "100ft.250 psi1 / 4 "0.035 "€90.62
ATP N38-ABLK Tubing 0.275 Id x 3/8 Inch Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Μαύρο | AB2WGP 1PCD2 Ν38-ΑΒΛΚ750 psiΜαύρη0.275 "100ft.250 psi3 / 8 "1 / 2 "€180.21
ATP N18-BNA Tubing 0.08 Idx1 / 8 Inch Εξωτερική διάμετρος 250 πόδια Φυσικό | AB2WGQ 1PCD4 Ν18-ΒΝΑ675 psiΦυσικό0.08 "250ft.225 psi1 / 8 "0.022 "€25.25
ATP N532-BNA Tubing 0.106 Id x 5/32 Εξωτερική διάμετρος 250 πόδια Φυσικό | AB2WGR 1PCD6 Ν532-ΒΝΑ750 psiΦυσικό0.106 "250ft.250 psi5 / 32 "0.025 "-
RFQ
ATP N38-BNA Tubing 0.275 Id x 3/8 Inch Εξωτερική διάμετρος 250 πόδια Φυσικό | AB2WGU 1PCE1 Ν38-ΒΝΑ750 psiΦυσικό0.275 "250ft.250 psi3 / 8 "1 / 2 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATP Σωλήνα N14-BBLK 0.18 Id x 1/4 ίντσες εξωτερική διάμετρος 250 πόδια μαύρο