ATP HDPE2ANA Σωλήνωση 2 ίντσες εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μήκος φυσικό | AC2QKT 2LZU8

ATP HDPE2ANA Σωλήνας 2 ιντσών εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μήκος φυσικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2QKT Μοντέλο: HDPE2ANACross Ref: 2LZU8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€645.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
ΧρώμαΦυσικό
ΣκληρότηταShore A: 93 / D45D
Μέσα Dia.1.75 "
Μήκος100ft.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Πίεση91 psi
Εκτός Dia.2"
Θερμ. Εύρος-50 έως 140 F
ΧαρακτηριστικάΥψηλής πυκνότητας
Wall Πάχος1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)24.64
Μήκος πλοίου (cm)145.54
Πλάτος πλοίου (cm)145.54
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
ATP HDPE516ANA Σωλήνωση 5/16 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μήκος φυσικό | AC2QKC 2LZT3 HDPE516ANA3 / 16 "340 PSI5 / 16 "1 / 16 "€54.71
ATP HDPE716ANA Σωλήνωση 7/16 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μήκος φυσικό | AC2QKE 2LZT5 HDPE716ANA5 / 16 "228 PSI7 / 16 "1 / 16 "€71.48
ATP HDPE78ANA Σωλήνωση 7/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μήκος φυσικό | AC2QKK 2LZU1 HDPE78ANA3 / 4 "105 PSI7 / 8 "1 / 16 "€164.60
ATP HDPE1.25ANA Σωλήνες από πολυαιθυλένιο, Φυσικοί, 1-1/4 "Εξωτερικά Δια., Μήκος 100 πόδια | AC2QKP 2LZU5 HDPE1.25ANA1"152 PSI1.25 "1 / 8 "€396.97
ATP HDPE1.50ANA Σωλήνωση 1 1/2 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μήκος φυσικό | AC2QKQ 2LZU6 HDPE1.50ANA1.25 "124 PSI1.5 "1 / 8 "€546.91
ATP HDPE1.75ANA Σωλήνωση 1 3/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Μήκος Φυσικό | AC2QKR 2LZU7 HDPE1.75ANA1.5 "105 PSI1.75 "1 / 8 "€625.04
ATP HDPE2.25ANA Σωλήνωση 2 1/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μήκος φυσικό | AC2QKU 2LZU9 HDPE2.25ANA2"80 psi2.25 "1 / 8 "€798.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATP HDPE2ANA Σωλήνας 2 ιντσών εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μήκος φυσικό
€645.05 /μονάδα