Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ATP 3MPS-12-10 Σπειροειδής Πολυσωλήνωση Εξωτερική Διάμετρος 1/2 ίντσας 18 ίντσες | AD7HAC 4EHW7

ATP 3MPS-12-10 Σπειροειδής Πολυσωλήνωση Εξωτερική Διάμετρος 1/2 ίντσες 18 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7HAC Μοντέλο: 3MPS-12-10Cross Ref: 4EHW7

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€60.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Πίεση ριπής420 PSI
ΧρώμαΜαύρο / Καθαρό Μπλε / Ανοιχτό Μπλε
ΣκληρότηταΑκτή Α 98
Μέσα Dia.0.328 "
Μήκος18 "
Υλικόπολυουρεθάνης
Μέγιστη. Πίεση140 psi
Εκτός Dia.1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-68 έως 140 F
Ανοχή+0.004 έως -0.004 "
ΧαρακτηριστικάΔεσμευμένη, Σπείρα
Βαθμολογία κενού28 ίντσες Hg
Wall Πάχος0.086 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)28.7
Πλάτος πλοίου (cm)21.84
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
ATP 2MPS-532-05-01 Σπειροειδής σωλήνας πολυ σωλήνων εξωτερική διάμετρος 5/32 ίντσες 9 1/2 ίντσες AD7GXP 4EHN3 2MPS-532-05-01Μαύρο / διαυγές μπλε3 / 32 "9.5 "5 / 32 "1 / 32 "€25.83
ATP 2MPS-532-10-01 Σπειροειδής διάμετρος πολυ σωλήνων εξωτερική διάμετρος 5/32 ίντσες 11 1/8 ίντσες | AD7GXQ 4EHN4 2MPS-532-10-01Μαύρο / διαυγές μπλε3 / 32 "11.125 "5 / 32 "1 / 32 "€24.64
ATP 2MPS-532-20-01 Σπειροειδής διάμετρος πολυ σωλήνων εξωτερική διάμετρος 5/32 ίντσες 14 1/4 ίντσες | AD7GXR 4EHN5 2MPS-532-20-01Μαύρο / διαυγές μπλε3 / 32 "14.25 "5 / 32 "1 / 32 "€30.44
ATP 2MPS-532-40-01 Σπειροειδής σωλήνας πολυ σωλήνων Εξωτερική διάμετρος 5/32 ίντσες 20 5/8 σε | AD7GXT 4EHN6 2MPS-532-40-01Μαύρο / διαυγές μπλε3 / 32 "20.625 "5 / 32 "1 / 32 "€32.50
ATP 2MPS-14-05-01 Σπειροειδής εξωτερική διάμετρος σωλήνων πολυ 1/4 ίντσας 10 1/2 ίντσας | AD7GXU 4EHN7 2MPS-14-05-01Μαύρο / διαυγές μπλε5 / 32 "10.5 "1 / 4 "3 / 64 "€32.05
ATP 2MPS-14-10-01 Σπειροειδής εξωτερική διάμετρος σωλήνων πολυ 1/4 ίντσες 13 ίντσες | AD7GXV 4EHN8 2MPS-14-10-01Μαύρο / διαυγές μπλε5 / 32 "13 "1 / 4 "3 / 64 "€30.66
ATP 2MPS-14-20-01 Σπειροειδής εξωτερική διάμετρος πολυ σωλήνων 1/4 ίντσες 18 ίντσες | AD7GXW 4EHN9 2MPS-14-20-01Μαύρο / διαυγές μπλε5 / 32 "18 "1 / 4 "3 / 64 "€38.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATP 3MPS-12-10 Σπειροειδής Πολυσωλήνωση Εξωτερική Διάμετρος 1/2 ίντσες 18 ίντσες
€60.10 /μονάδα