ATCO 07625-16 μονωμένος εύκαμπτος αγωγός 180f 10 ίντσες πλάτος | AE3LZU 5E288

ATCO 07625-16 Insolated Flexible Duct 180f 10 Inch Widthc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3LZU Πρότυπο: 07625-16Σταυρός: 5E288

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€293.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονωμένος εύκαμπτος αγωγός
Μέσα Dia.16 "
Τιμή μόνωσηςΕ 6.0
Μήκος25ft.
ΥλικόΠολυεστέρας
Μέγιστη. Ροή αέρα5000 fpm
Μέγιστη. Πίεση10 "WC
Μέγιστη. Θερμ.180 F
Αριθμός UPC76
Wall Πάχος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.06
Ύψος πλοίου (cm)51.56
Μήκος πλοίου (cm)74.93
Πλάτος πλοίου (cm)51.56
Κωδικός ΕΣ3917390010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαμηλή θερμοκρασία. Πτυχίο (-20 ΣΤ)
    • Μετάδοση ατμών (0.6)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Τιμή μόνωσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Wall ΠάχοςΤιμή
ATCO 13002504 Μονωμένος εύκαμπτος αγωγός 180f Μήκος ποδιών 25 | AC8ZLU 3F322 130025044"Ε 4.26 "WC180 βαθμοί F1.25 "€67.59
ATCO 13002506 Μονωμένος εύκαμπτος αγωγός 25 πόδια μήκος 180f | AC8ZLV 3F323 130025066"Ε 4.26 "WC180 βαθμοί F1.25 "€102.76
ATCO 13002508 Μονωμένος εύκαμπτος αγωγός 180f 8 ίντσες διάμετρος | AC8ZLW 3F324 130025088"Ε 4.26 "WC180 βαθμοί F1.25 "€124.29
ATCO 13002510 Μονωμένος εύκαμπτος αγωγός πολυεστέρας 180f | AC8ZLX 3F325 1300251010 "Ε 4.26 "WC180 βαθμοί F1.25 "€156.45
ATCO 13002512 Μονωμένος εύκαμπτος αγωγός 180f 5000 Fpm | AC8ZLY 3F326 1300251212 "Ε 4.26 "WC180 βαθμοί F1.25 "€191.00
ATCO 17002504 Μονωμένος εύκαμπτος αγωγός πολυεστέρας 180f | AC8ZLZ 3F327 170025044"Ε 4.26 "WC180 βαθμοί F1.25 "€59.54
ATCO 17002506 Μονωμένος εύκαμπτος αγωγός 180f Πολυεστέρας | AC8ZMA 3F328 170025066"Ε 4.26 "WC180 βαθμοί F1.25 "€70.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATCO 07625-16 Insolated Flexible Duct 180f 10 Inch Widthc
€293.99 /μονάδα