Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΑΝΟΙΞΗ RAYMOND 307532D Iso D Die Spring Usd 25mm x 203mm | AD6BYZ 44V375

RAYMOND 307532D Iso D Die Spring Usd 25mm x 203mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6BYZ Μοντέλο: 307532DCross Ref: 44V375
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
€57.19 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςISO D Die Spring
ΧρώμαΑσημένιο
Τύπος τέλουςΚλειστό & έδαφος
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Για μέγεθος τρύπας1"
Για μέγεθος ράβδου1 / 2 "
ΥλικόΧάλυβας κράματος σιλικόνης χρωμίου
Εκτός Dia.1"
Συνολικό μήκος8"
Βαθμός ελαστικότητας ελατηρίου1153.4 λίβρες / λεπτό.
ΧαρακτηριστικάΕξαιρετικά ισχυρό καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7320205060
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια μέγεθος τρύπαςΓια μέγεθος ράβδουΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒαθμός ελαστικότητας ελατηρίουPkg. Ποσ.Τιμή
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307512D Iso D Die Spring Usd 25mm x 76mm | AD6BYR 44V368 307512D1"1 / 2 "1"3"3174.8 λίβρες / λεπτό.1€8.64
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307516D Iso D Die Spring Usd 25mm x 102mm | AD6BYU 44V370 307516D1"1 / 2 "1"4"2226.9 λίβρες / λεπτό.3€48.38
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΑΝΟΙΞΗ RAYMOND 307518D Iso D Die Spring Usd 25mm x 114mm | AD6BYV 44V371 307518D1"1 / 2 "1"4.5 "2055.6 λίβρες / λεπτό.3€51.02
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΑΝΟΙΞΗ RAYMOND 307520D Iso D Die Spring Usd 25mm x 127mm | AD6BYW 44V372 307520D1"1 / 2 "1"5"1861.5 λίβρες / λεπτό.3€55.06
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΑΝΟΙΞΗ RAYMOND 307524D Iso D Die Spring Usd 25mm x 152mm | AD6BYX 44V373 307524D1"1 / 2 "1"6"1456.1 λίβρες / λεπτό.2€32.27
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307528D Iso D Die Spring Usd 25mm x 178mm | AD6BYY 44V374 307528D1"1 / 2 "1"7"1313.3 λίβρες / λεπτό.2€51.17
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307548D Iso D Die Spring Usd 25mm x 305mm | AD6BZA 44V376 307548D1"1 / 2 "1"12 "776.6 λίβρες / λεπτό.1€53.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAYMOND 307532D Iso D Die Spring Usd 25mm x 203mm
€57.19 /πακέτο