Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΑΝΟΙΞΗ RAYMOND 306522D Iso D Die Spring Xhd 25mm x 140mm | AD6BWH 44V312

RAYMOND 306522D Iso D Die Spring Xhd 25 mm x 140 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6BWH Μοντέλο: 306522DCross Ref: 44V312
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
€48.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςISO D Die Spring
ΧρώμαΚίτρινο
Τύπος τέλουςΚλειστό & έδαφος
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Για μέγεθος τρύπας1"
Για μέγεθος ράβδου1 / 2 "
ΥλικόΧάλυβας κράματος σιλικόνης χρωμίου
Εκτός Dia.1"
Συνολικό μήκος5.5 "
Βαθμός ελαστικότητας ελατηρίου395.7 λίβρες / λεπτό.
ΧαρακτηριστικάExtra Heavy Duty

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.07
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7320205060
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια μέγεθος τρύπαςΓια μέγεθος ράβδουΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒαθμός ελαστικότητας ελατηρίουPkg. Ποσ.Τιμή
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306104D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 25mm - Συσκευασία 10 | AD6BTZ 44V257 306104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"207.8 λίβρες / λεπτό.10€35.35
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306105D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 32mm - Συσκευασία των 10 | AD6BUA 44V258 306105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "157 λίβρες / λεπτό.10€38.31
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306107D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 44mm | AD6BUC 44V260 306107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "111.9 λίβρες / λεπτό.15€51.56
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306108D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 51mm | AD6BUD 44V261 306108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"95.9 λίβρες / λεπτό.15€53.38
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306110D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 64mm | AD6BUE 44V262 306110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "75.9 λίβρες / λεπτό.10€37.87
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306112D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 76mm | AD6BUF 44V263 306112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"64 λίβρες / λεπτό.10€41.74
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306148D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 305mm | AD6BUG 44V264 306148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "15.4 λίβρες / λεπτό.3€50.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAYMOND 306522D Iso D Die Spring Xhd 25 mm x 140 mm
€48.10 /πακέτο