Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305148D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 305mm | AD6BNW 44V153

RAYMOND 305148D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 305mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6BNW Μοντέλο: 305148DCross Ref: 44V153
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
€46.79 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςISO D Die Spring
ΧρώμαRed
Τύπος τέλουςΚλειστό & έδαφος
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Για μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Για μέγεθος ράβδου3 / 16 "
ΥλικόΧάλυβας κράματος σιλικόνης χρωμίου
Εκτός Dia.3 / 8 "
Συνολικό μήκος12 "
Βαθμός ελαστικότητας ελατηρίου10.8 λίβρες / λεπτό.
ΧαρακτηριστικάΒαρέως

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7320205045
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια μέγεθος τρύπαςΓια μέγεθος ράβδουΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒαθμός ελαστικότητας ελατηρίουPkg. Ποσ.Τιμή
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305104D Iso D Die Spring Hd 9.52mm x 25mm - Συσκευασία των 10 | AD6BNN 44V146 305104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"133.6 λίβρες / λεπτό.10€30.83
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305105D Iso D Die Spring Hd 9.52mm x 32mm - Συσκευασία 10 | AD6BNP 44V147 305105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "102.8 λίβρες / λεπτό.10€33.11
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305106D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 38mm | AD6BNQ 44V148 305106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "94.8 λίβρες / λεπτό.15€41.11
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305107D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 44mm | AD6BNR 44V149 305107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "82.8 λίβρες / λεπτό.15€47.29
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305110D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 64mm | AD6BNU 44V151 305110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "56.5 λίβρες / λεπτό.1€0.53
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305112D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 76mm | AD6BNV 44V152 305112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"45.1 λίβρες / λεπτό.10€40.54
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305204D Iso D Die Spring Hd 12.5mm x 25mm - Συσκευασία 10 | AD6BNX 44V154 305204D1 / 2 "9 / 32 "1 / 2 "1"242.1 λίβρες / λεπτό.10€36.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAYMOND 305148D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 305mm
€46.79 /πακέτο