Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 303418D Iso D Die Spring Light Duty 19.05mm x 114mm | AD6BET 44U962

RAYMOND 303418D Iso D Die Spring Light Duty 19.05mm x 114mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6BET Μοντέλο: 303418DCross Ref: 44U962

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.63 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςISO D Die Spring
ΧρώμαΠράσινο
Τύπος τέλουςΚλειστό & έδαφος
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Για μέγεθος τρύπας3 / 4 "
Για μέγεθος ράβδου3 / 8 "
ΥλικόΧάλυβας κράματος σιλικόνης χρωμίου
Εκτός Dia.3 / 4 "
Συνολικό μήκος4.5 "
Βαθμός ελαστικότητας ελατηρίου62.8 λίβρες / λεπτό.
ΧαρακτηριστικάΕλαφρού τύπου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ7320205060
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια μέγεθος τρύπαςΓια μέγεθος ράβδουΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒαθμός ελαστικότητας ελατηρίουPkg. Ποσ.Τιμή
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 303104D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 25mm - Συσκευασία 10 | AD6BDB 44U924 303104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"69.7 λίβρες / λεπτό.10€29.11
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 303105D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 32mm - Συσκευασία 10 | AD6BDC 44U925 303105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "56.5 λίβρες / λεπτό.10€29.79
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 303106D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 38mm - Πακέτο 10 | AD6BDD 44U926 303106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "46.8 λίβρες / λεπτό.10€32.47
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 303107D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 44mm - Πακέτο 10 | AD6BDE 44U927 303107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "36.5 λίβρες / λεπτό.10€29.26
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 303108D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 51mm | AD6BDF 44U928 303108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"36 λίβρες / λεπτό.1€3.64
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 303112D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 76mm | AD6BDH 44U930 303112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"24.6 λίβρες / λεπτό.15€51.54
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 303148D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 305mm | AD6BDJ 44U931 303148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "5.7 λίβρες / λεπτό.3€43.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAYMOND 303418D Iso D Die Spring Light Duty 19.05mm x 114mm
€0.63 /μονάδα