Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 303104D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 25mm - Συσκευασία 10 | AD6BDB 44U924

RAYMOND 303104D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 25mm - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6BDB Μοντέλο: 303104DCross Ref: 44U924

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€29.11 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςISO D Die Spring
ΧρώμαΠράσινο
Τύπος τέλουςΚλειστό & έδαφος
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Για μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Για μέγεθος ράβδου3 / 16 "
ΥλικόΧάλυβας κράματος σιλικόνης χρωμίου
Εκτός Dia.3 / 8 "
Συνολικό μήκος1"
Βαθμός ελαστικότητας ελατηρίου69.7 λίβρες / λεπτό.
ΧαρακτηριστικάΕλαφρού τύπου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)3
Μήκος πλοίου (cm)1.45
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ7320205045
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια μέγεθος τρύπαςΓια μέγεθος ράβδουΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒαθμός ελαστικότητας ελατηρίουPkg. Ποσ.Τιμή
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 303105D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 32mm - Συσκευασία 10 | AD6BDC 44U925 303105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "56.5 λίβρες / λεπτό.10€29.79
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 303106D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 38mm - Πακέτο 10 | AD6BDD 44U926 303106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "46.8 λίβρες / λεπτό.10€32.47
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 303107D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 44mm - Πακέτο 10 | AD6BDE 44U927 303107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "36.5 λίβρες / λεπτό.10€29.26
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 303108D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 51mm | AD6BDF 44U928 303108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"36 λίβρες / λεπτό.1€2.24
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 303112D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 76mm | AD6BDH 44U930 303112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"24.6 λίβρες / λεπτό.15€51.54
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 303148D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 305mm | AD6BDJ 44U931 303148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "5.7 λίβρες / λεπτό.3€43.64
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 303204D Iso D Die Spring Light Duty 12.5mm x 25mm - Πακέτο 10 | AD6BDK 44U932 303204D1 / 2 "9 / 32 "1 / 2 "1"106.2 λίβρες / λεπτό.10€29.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAYMOND 303104D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 25mm - Πακέτο 10
€29.11 /πακέτο