Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 105832 Die Spring Heavy Duty 2 x 8 In | AD6AXG 44U766

RAYMOND 105832 Βάρος ελατηρίου βαρέως τύπου 2 x 8 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6AXG Μοντέλο: 105832Cross Ref: 44U766

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€92.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠέθανε την άνοιξη
ΧρώμαΧρυσό
Τύπος τέλουςΚλειστό & έδαφος
φινίρισμαΧρώμα
Για μέγεθος τρύπας2"
Για μέγεθος ράβδου1"
ΥλικόΧάλυβας κράματος σιλικόνης χρωμίου
Εκτός Dia.2"
Συνολικό μήκος8"
Βαθμός ελαστικότητας ελατηρίου730 λίβρες / λεπτό.
ΧαρακτηριστικάΒαρέως

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7086
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7320205060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια μέγεθος τρύπαςΓια μέγεθος ράβδουΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒαθμός ελαστικότητας ελατηρίουPkg. Ποσ.Τιμή
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 105104 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 1 ίντσα - Πακέτο 10 | ΠΡΟΣΘΗΚΗ 6U44 1051040.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"116 λίβρες / λεπτό.10€25.69
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 105105 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 1-1 / 4 ίντσες - Πακέτο 10 | AD6ATF 44U672 1051050.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "98 λίβρες / λεπτό.10€39.62
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 105107 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 1-3 / 4 In | AD6ATH 44U674 1051070.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "75 λίβρες / λεπτό.10€54.10
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 105110 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 2-1/2 In | AD6ATK 44U676 1051100.375 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "50 λίβρες / λεπτό.1€0.67
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 105112 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 3 In | AD6ATL 44U677 1051120.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"41 λίβρες / λεπτό.1€6.96
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 105148 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 12 In | AD6ATM 44U678 1051480.375 "3 / 16 "3 / 8 "12 "11 λίβρες / λεπτό.1€28.11
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 105204 Die Spring Heavy Duty 0.5 x 1 In | AD6ATN 44U679 1052040.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"225 λίβρες / λεπτό.1€4.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAYMOND 105832 Βάρος ελατηρίου βαρέως τύπου 2 x 8 ίντσα
€92.70 /μονάδα