Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 104640 Die Spring Medium Duty 1.25 x 10 In | AD6ARA 44U644

RAYMOND 104640 Με ελατήριο μεσαίου μεγέθους 1.25 x 10 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6ARA Μοντέλο: 104640Cross Ref: 44U644

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€59.26 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠέθανε την άνοιξη
ΧρώμαRed
Τύπος τέλουςΚλειστό & έδαφος
φινίρισμαΧρώμα
Για μέγεθος τρύπας1.25 "
Για μέγεθος ράβδου5 / 8 "
ΥλικόΧάλυβας κράματος σιλικόνης χρωμίου
Εκτός Dia.1.25 "
Συνολικό μήκος10 "
Βαθμός ελαστικότητας ελατηρίου145 λίβρες / λεπτό.
ΧαρακτηριστικάΜεσαίας βαρέως τύπου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.459
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7320205060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΓια μέγεθος τρύπαςΓια μέγεθος ράβδουΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒαθμός ελαστικότητας ελατηρίουΧαρακτηριστικάPkg. Ποσ.Τιμή
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 103104 Die Spring Medium Duty 0.375 x 1 ίντσα - Πακέτο 10 | AD6AHM 44U469 103104Μπλε0.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"60 λίβρες / λεπτό.Μεσαίο καθήκον10€34.99
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 103108 Die Spring Medium Duty 0.375 x 2 In | AD6AHR 44U473 103108Μπλε0.375 "3 / 16 "3 / 8 "2"31 λίβρες / λεπτό.Μεσαίο καθήκον1€3.43
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 103110 Die Spring Medium Duty 0.375 x 2-1 / 2 In | AD6AHT 44U474 103110Μπλε0.375 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "26 λίβρες / λεπτό.Μεσαίο καθήκον1€3.85
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 103112 Die Spring Medium Duty 0.375 x 3 In | AD6AHU 44U475 103112Μπλε0.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"21 λίβρες / λεπτό.Μεσαίο καθήκον1€4.12
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 103204 Die Spring Medium Duty 0.5 x 1 ίντσα - Πακέτο 10 | AD6AHW 44U477 103204Μπλε0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"110 λίβρες / λεπτό.Μεσαίο καθήκον10€37.55
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 103205 Die Spring Medium Duty 0.5 x 1-1 / 4 ίντσες - Πακέτο 10 | AD6AHX 44U478 103205Μπλε0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1.25 "82 λίβρες / λεπτό.Μεσαίο καθήκον10€40.91
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 103206 Die Spring Medium Duty 0.5 x 1-1 / 2 ίντσες - Συσκευασία 10 | AD6AHY 44U479 103206Μπλε0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1.5 "68 λίβρες / λεπτό.Μεσαίο καθήκον10€44.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAYMOND 104640 Με ελατήριο μεσαίου μεγέθους 1.25 x 10 ίντσες
€59.26 /μονάδα