Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 103106 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1 / 2 ίντσες - Πακέτο 10 | AD6AHP 44U471

RAYMOND 103106 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1/2 ίντσα - Συσκευασία 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6AHP Μοντέλο: 103106Cross Ref: 44U471
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
€41.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠέθανε την άνοιξη
ΧρώμαΜπλε
Τύπος τέλουςΚλειστό & έδαφος
φινίρισμαΧρώμα
Για μέγεθος τρύπας0.375 "
Για μέγεθος ράβδου3 / 16 "
ΥλικόΧάλυβας κράματος σιλικόνης χρωμίου
Εκτός Dia.3 / 8 "
Συνολικό μήκος1.5 "
Βαθμός ελαστικότητας ελατηρίου42 λίβρες / λεπτό.
ΧαρακτηριστικάΜεσαίο καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)1.47
Πλάτος πλοίου (cm)10.03
Κωδικός ΕΣ7320205045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΣυνολικό μήκοςΒαθμός ελαστικότητας ελατηρίουΧαρακτηριστικάPkg. Ποσ.Τιμή
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 103105 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1 / 4 ίντσες - Πακέτο 10 | AD6AHN 44U470 103105Μπλε1.25 "50 λίβρες / λεπτό.Μεσαίο καθήκον10€36.92
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 103107 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-3 / 4 ίντσες - Πακέτο 10 | AD6AHQ 44U472 103107Μπλε1.75 "37 λίβρες / λεπτό.Μεσαίο καθήκον10€47.64
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 104105 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1 / 4 ίντσες - Πακέτο 10 | AD6ANA 44U574 104105Red1.25 "73 λίβρες / λεπτό.Μεσαίας βαρέως τύπου10€39.53
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 104106 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1 / 2 ίντσες - Πακέτο 10 | AD6ANB 44U575 104106Red1.5 "67 λίβρες / λεπτό.Μεσαίας βαρέως τύπου10€43.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAYMOND 103106 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1/2 ίντσα - Συσκευασία 10
€41.69 /πακέτο