Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 020034000 Επέκταση ελατηρίου Standard Steel Pk 6 | AF6GVG 18AX85

RAYMOND 020034000 Standard Standard Steel Pk 6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6GVG Μοντέλο: 020034000Σταυρός: 18AX85

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.71 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπέκταση ελατηρίου
Εκτροπή @ Φόρτωση0.25 "
Τύπος τέλουςΜισό βρόχο μηχανής
Υφασμάτινο μανίκι εκτός Dia.0.60 "
φινίρισμαΠετρέλαιο
Φόρτωση (λίβρες)26.10
ΥλικόΣτάνταρ χάλυβα
Εκτός Dia.0.5 "
Συνολικό μήκος1.625 "
Βαθμός ελαστικότητας ελατηρίου72.25 λίβρες / ιν.
ΧαρακτηριστικάΧρησιμότητα
Συρμάτινο διάμετρο.0.08 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)8
Μήκος πλοίου (cm)1.33
Πλάτος πλοίου (cm)4.33
Κωδικός ΕΣ7320205020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτροπή @ ΦόρτωσηΤύπος τέλουςΦόρτωση (λίβρες)Εκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒαθμός ελαστικότητας ελατηρίουΣυρμάτινο διάμετρο.Pkg. Ποσ.Τιμή
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 020031000 Επέκταση ελατηρίου Standard Steel Pk 3 | AF6GUM 18AX61 0200310002"Μισό βρόχο μηχανής16.751"8 3 / 64 "3.9 λίβρες / ιν.0.11 "3€31.63
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 020003000 Επέκταση ελατηρίου Standard Steel Pk 3 | AF6GUN 18AX62 0200030003"Πλήρης περιστροφή βρόχων8.800.63 "10 "1.8 λίβρες / ιν.0.07 "3€25.99
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 020002000 Επέκταση ελατηρίου Standard Steel Pk 3 | AF6GUP 18AX63 0200020001.99 "Μισό βρόχο μηχανής5.600.81 "9 55 / 64 "0.75 λίβρες / ιν.0.07 "3€31.11
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 020103000 Επέκταση ελατηρίου Standard Steel Pk 6 | AF6GUQ 18AX64 0201030002.1 "Μισό βρόχο μηχανής78.721.56 "15.59316.06 λίβρες / ιν.0.21 "6€56.23
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 020029000 Ελαστικό ελατήριο Standard Steel Pk 3 | AF6GUR 18AX65 0200290001"Μισό βρόχο μηχανής35.000.88 "5 21 / 32 "17.76 λίβρες / ιν.0.120 "3€33.01
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 020013000 Επέκταση ελατηρίου Standard Steel Pk 3 | AF6GUT 18AX67 0200130001"Μισό βρόχο μηχανής16.820.56 "5 11 / 32 "9 λίβρες / ιν.0.08 "3€22.81
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 020004000 Επέκταση ελατηρίου Standard Steel Pk 3 | AF6GUU 18AX68 0200040001"Πλήρης περιστροφή βρόχων6.500.5 "9.88 "1.71 λίβρες / ιν.0.06 "3€21.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAYMOND 020034000 Standard Standard Steel Pk 6
€19.71 /πακέτο