ASSOCIATED EQUIP MSK6211 Μπαταρία Jump Starter 12V | AG9CBV 11Z385

ASSOCIATED EQUIP MSK6211 Battery Jump Starter 12V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9CBV Μοντέλο: MSK6211Cross Ref: 11Z385

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€440.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίζα άλματος μπαταρίας
Μήκος καλωδίου AC6 πόδια.
Καλώδιο μετρητή4 γκα
Μήκος καλωδίου2.6ft.
ΛειτουργίαΕνίσχυση
Εγχειρίδιο (M) / Αυτόματο (A)Χειροκίνητο
Υλικόπλαστικός
Συνολικό βάθος4"
συνολικό ύψος10 "
συνολικό πλάτος13 "
ΣτυλΦορητό φορητό
Δυνατότητα δοκιμήςΟχι
χρονόμετροΟχι
Χρήση μεAGM, Deep Cycle, Gel, Lead Acid, Lithium, Wet Cell

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8864
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Για τάση μπαταρίας: 12
    • Boost Amps @ Τάση: 1700A @ 12V
    • Ώρες ενίσχυσης: 22Ah
    • Τύπος φόρτισης: Έξυπνο
    • Εσωτερική / εξωτερική: Εσωτερική / εξωτερική
    • Φορητό: Ναι
    • Συμβατό με CEC: Συμβατό με CEC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ASSOCIATED EQUIP KS400 Jump Starter 12V 400A Μέγιστη τάση 300V | AH6ZZC 36MW21 KS400€629.13
ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 6276 Jump Starter 12V 720A Μέγιστη Τάση 500V | AH6ZZD 36MW24 6276-
RFQ
ASSOCIATED EQUIP 6296 Jump Starter 12 / 24V 720A Max Voltage 500 | AH6ZZE 36MW25 6296€997.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASSOCIATED EQUIP MSK6211 Battery Jump Starter 12V
€440.45 /μονάδα