ASHLAND CONVEYOR SB400 30B6RE1 / 2A3I6-60V115M25 Ρυθμιστικό κρεβάτι Ιμάντας Μετατροπέας Συνολικά Len 6 ft | AC3VDM 2WJP3

ASHLAND CONVEYOR SB400 30B6RE1/2A3I6-60V115M25 Μετατρ.

Στοιχείο: AC3VDM Model: SB400 30B6RE1/2A3I6-60V115M25Cross Ref: 2WJP3
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€13,790.87 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορέας μεταφορικής ισχύος με ρυθμιζόμενη ταχύτητα με μεταβλητή ταχύτητα 6-60fpm
ρυθμιζόμενο Ύψος26 1/2 έως 34 1/2 ίντσες.
ΡουλεμάνΣφραγισμένο και προεπιλυμένο
Βάθος κρεβατιού4"
Μήκος κρεβατιού5 πόδια
Υλικό κρεβατιούΑτσάλι
Πλάτος κρεβατιού34-1 / 2 ίντσες
Ταχύτητα ζώνηςΕύρος μεταβλητής ταχύτητας από 6 έως 60 FPM
Τύπος ζώνηςΟμαλή κορυφή PVC 120
Ζώνη ζώνης30 "
Τροχαλία κίνησης (In.)4
φινίρισμαΕπικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου
HP1/2
Πόδια ανά μονάδα2
Χωρητικότητα φορτίου435 λίβρες
Βαθμολογία κινητήραInverter Duty
Τύπος κινητήραΑπαιτείται 110 μονοφασική τάση τροφοδοσίας
Συνολικό μήκος6ft.
Φάσημονόκλινο
Shaft Dia.1-3 / 16 "
Τύπος στάσηςH
διακόπτηςΚουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης με έλεγχο ταχύτητας κλήσης
Τάση110 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 203.85
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)340.36
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8428390000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΖώνη ζώνηςΕίδοςΧωρητικότητα φορτίουΤύπος κινητήραΣυνολικό μήκοςΤιμή
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 6RE1 / 2A1 60TS M25 Μεταφορέας μεταφορικής τροφοδοσίας ιμάντα L 6 Feet | AB2WRT 1PEB2 SB400 18B 6RE1 / 2A1 60TS M2518 "Μεταφορικός ιμάντας μεταφοράς ρυθμιστικού450 λίβρες115 / 208-230 VAC, μονοφασική6ft.€8,918.73
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 16RE1 / 2A1 60TS M25 Μεταφορικός ιμάντας μεταφορέας L 15 Feet | AB2WRU 1PEB3 SB400 18B 16RE1 / 2A1 60TS M2518 "Μεταφορικός ιμάντας μεταφοράς ρυθμιστικού410 λίβρες115 / 208-230 VAC, μονοφασική16ft.€11,073.68
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 6RE1 / 2A1 60TS M25 Μεταφορέας μεταφορικής τροφοδοσίας ιμάντα L 5 Feet | AB2WRV 1PEB4 SB400 30B 6RE1 / 2A1 60TS M2530 "Μεταφορικός ιμάντας μεταφοράς ρυθμιστικού435 λίβρες115 / 208-230 VAC, μονοφασική6ft.€11,482.98
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 11RE1 / 2A1 60TS M25 Μεταφορικό μεταφορέας ιμάντα L 10 Feet | AB2WRW 1PEB5 SB400 30B 11RE1 / 2A1 60TS M2530 "Μεταφορικός ιμάντας μεταφοράς ρυθμιστικού395 λίβρες115 / 208-230 VAC, μονοφασική11ft.€12,423.89
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 16RE1 / 2A1 60TS M25 Slider Bed Belt Conveyor L15 Feet | AB2WRX 1PEB6 SB400 30B 16RE1 / 2A1 60TS M2530 "Μεταφορικός ιμάντας μεταφοράς ρυθμιστικού355 λίβρες115 / 208-230 VAC, μονοφασική16ft.€15,615.90
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 21RE1 / 2A1 60TS M25 Μεταφορικός ιμάντας μεταφορέας L 20 Feet | AB2WRY 1PEB7 SB400 30B 21RE1 / 2A1 60TS M2530 "Μεταφορικός ιμάντας μεταφοράς ρυθμιστικού315 λίβρες115 / 208-230 VAC, μονοφασική21ft.€17,508.40
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B11RE1 / 2A3I6-60V115M25 Ρυθμιστικό κρεβάτι Ιμάντας Μετατροπέας Συνολικά Len 11 ft | AC3VDE 2WJN5 SB400 18B11RE1/2A3I6-60V115M2518 "Μεταφορέας μεταφορικής ισχύος με ρυθμιζόμενη ταχύτητα με μεταβλητή ταχύτητα 6-60fpm335 λίβρεςΑπαιτείται 110 μονοφασική τάση τροφοδοσίας11ft.€12,673.20
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR SB400 30B6RE1/2A3I6-60V115M25 Μετατρ.
€13,790.87 /μονάδα