ASHLAND CONVEYOR RB190 30B17RE1 / 2A3I6-60V480M25 Roller Bed Conveyor L 17 Feet Width 30 In | AD4RDB 42X885

ASHLAND CONVEYOR RB190 30B17RE1/2A3I6-60V480M25 Μεταφορέας κρεβατιού με ρολό L 17 πόδια Πλάτος 30 ίντσες

Στοιχείο: AD4RDB Model: RB190 30B17RE1/2A3I6-60V480M25Σταυρός: 42Χ885
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€14,535.58 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορικός ιμάντας κυλίνδρου
ρυθμιζόμενο Ύψος26-1 / 2 έως 34-1 / 2 ίντσες.
ΡουλεμάνΣφραγισμένο και προεπιλυμένο
Βάθος κρεβατιού3-1 / 2 "
Μήκος κρεβατιού15 πόδια
Υλικό κρεβατιούΑτσάλι
Πλάτος κρεβατιού33 ίντσες
Ταχύτητα ζώνηςΕύρος μεταβλητής ταχύτητας από 6 έως 60 FPM
Τύπος ζώνηςΟμαλή κορυφή PVC 120
Ζώνη ζώνης30 "
Τροχαλία κίνησης (In.)4
φινίρισμαΕποξειδικό παλτό σε σκόνη
HP1/2
Πόδια ανά μονάδα3
Χωρητικότητα φορτίου2375 λίβρες
Βαθμολογία κινητήραInverter Duty
Τύπος κινητήρα1/2 HP Invertor Duty, 480 VAC Τριφασικό
Συνολικό μήκος17ft.
ΦάσηΤρία
Shaft Dia.1-3 / 16 "
Τύπος στάσηςH
διακόπτηςΚουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης με έλεγχο ταχύτητας κλήσης
Τάση460 VAC
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 328.5
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)340.36
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8428200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΖώνη ζώνηςΧωρητικότητα φορτίουΤύπος κινητήραΣυνολικό μήκοςΠλάτοςΤιμή
ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 12RE1 / 2A360TS M25 Μεταφορική κρεβατοκάμαρα L 12 πόδια πλάτος 18 σε | AD4RCM 42X872 RB190 18B 12RE1/2A360TS M2518 "2550 λίβρες1/2 HP, 230/460 VAC, τριφασικό12ft.24 "€9,580.08
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 17RE1 / 2A360TS M25 Μεταφορική κρεβατοκάμαρα L 17 πόδια πλάτος 18 σε | AD4RCN 42X873 RB190 18B 17RE1/2A360TS M2518 "2500 λίβρες1/2 HP, 230/460 VAC, τριφασικό17ft.24 "€13,320.13
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 22RE1 / 2A3 60TS M25 Μεταφορική κρεβατοκάμαρα L 22 πόδια πλάτος 18 σε | AD4RCP 42X874 RB190 18B 22RE1 / 2A3 60TS M2518 "2450 λίβρες1/2 HP, 230/460 VAC, τριφασικό22ft.24 "€11,595.29
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 7RE1 / 2A3 60TS M25 Roller Bed Conveyor L 7 Feet Width 18 In | AD4RCQ 42X875 RB190 18B 7RE1 / 2A3 60TS M2518 "2600 λίβρες1/2 HP, 230/460 VAC, τριφασικό7ft.24 "€8,587.92
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 30B 12RE1 / 2A3 60TS M25 Conveyor Roller Bed L 12 Feet Width 30 In | AD4RCR 42X876 RB190 30B 12RE1 / 2A3 60TS M2530 "2450 λίβρες1/2 HP, 230/460 VAC, τριφασικό12ft.34 "€11,449.13
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 30B 17RE1 / 2A3 60TS M25 Conveyor Roller Bed L 17 Feet Width 30 In | AD4RCT 42X877 RB190 30B 17RE1 / 2A3 60TS M2530 "2375 λίβρες1/2 HP, 230/460 VAC, τριφασικό17ft.34 "€12,861.03
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 30B 22RE1 / 2A3 60TS M25 Μεταφορική κρεβατοκάμαρα L 22 πόδια πλάτος 30 In | AD4RCU 42X878 RB190 30B 22RE1 / 2A3 60TS M2530 "2275 λίβρες1/2 HP, 230/460 VAC, τριφασικό22ft.34 "€12,674.64
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR RB190 30B17RE1/2A3I6-60V480M25 Μεταφορέας κρεβατιού με ρολό L 17 πόδια Πλάτος 30 ίντσες
€14,535.58 /μονάδα