ASHLAND CONVEYOR RB190 30B 22RE1 / 2A3 60TS M25 Μεταφορική κρεβατοκάμαρα L 22 πόδια πλάτος 30 In | AD4RCU 42X878

ASHLAND CONVEYOR RB190 30B 22RE1/2A3 60TS M25 Roller Bed Μεταφορέας L 22 πόδια Πλάτος 30 ίντσες

Στοιχείο: AD4RCU Μοντέλο: RB190 30B 22RE1/2A3 60TS M25Σταυρός: 42Χ878
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€12,674.64 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορικός ιμάντας κυλίνδρου
ρυθμιζόμενο Ύψος26-1 / 2 έως 34-1 / 2 ίντσες.
ΡουλεμάνΣφραγισμένο και προεπιλυμένο
Βάθος κρεβατιού3-1 / 2 "
Μήκος κρεβατιού20 πόδια
Υλικό κρεβατιούΑτσάλι
Πλάτος κρεβατιού33 ίντσες
Ταχύτητα ζώνηςΔιορθώθηκε στα 60 FPM
Τύπος ζώνηςΟμαλή κορυφή PVC 120
Ζώνη ζώνης30 "
Τροχαλία κίνησης (In.)4
φινίρισμαΕποξειδικό παλτό σε σκόνη
HP1/2
Πόδια ανά μονάδα3
Χωρητικότητα φορτίου2275 λίβρες
Τύπος κινητήρα1/2 HP, 230/460 VAC, τριφασικό
Συνολικό μήκος22ft.
ΦάσηΤρία
Shaft Dia.1-3 / 16 "
Τύπος στάσηςH
διακόπτηςΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση
Τάση460 VAC
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 427.5
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)365.76
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8428200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΖώνη ζώνηςΧωρητικότητα φορτίουΤύπος κινητήραΣυνολικό μήκοςΠλάτοςΤιμή
ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 12RE1 / 2A360TS M25 Μεταφορική κρεβατοκάμαρα L 12 πόδια πλάτος 18 σε | AD4RCM 42X872 RB190 18B 12RE1/2A360TS M2518 "2550 λίβρες1/2 HP, 230/460 VAC, τριφασικό12ft.24 "€9,580.08
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 17RE1 / 2A360TS M25 Μεταφορική κρεβατοκάμαρα L 17 πόδια πλάτος 18 σε | AD4RCN 42X873 RB190 18B 17RE1/2A360TS M2518 "2500 λίβρες1/2 HP, 230/460 VAC, τριφασικό17ft.24 "€13,320.13
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 22RE1 / 2A3 60TS M25 Μεταφορική κρεβατοκάμαρα L 22 πόδια πλάτος 18 σε | AD4RCP 42X874 RB190 18B 22RE1 / 2A3 60TS M2518 "2450 λίβρες1/2 HP, 230/460 VAC, τριφασικό22ft.24 "€11,595.29
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 7RE1 / 2A3 60TS M25 Roller Bed Conveyor L 7 Feet Width 18 In | AD4RCQ 42X875 RB190 18B 7RE1 / 2A3 60TS M2518 "2600 λίβρες1/2 HP, 230/460 VAC, τριφασικό7ft.24 "€8,587.92
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 30B 12RE1 / 2A3 60TS M25 Conveyor Roller Bed L 12 Feet Width 30 In | AD4RCR 42X876 RB190 30B 12RE1 / 2A3 60TS M2530 "2450 λίβρες1/2 HP, 230/460 VAC, τριφασικό12ft.34 "€11,449.13
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 30B 17RE1 / 2A3 60TS M25 Conveyor Roller Bed L 17 Feet Width 30 In | AD4RCT 42X877 RB190 30B 17RE1 / 2A3 60TS M2530 "2375 λίβρες1/2 HP, 230/460 VAC, τριφασικό17ft.34 "€12,861.03
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 30B 7RE1 / 2A3 60TS M25 Μεταφορική κρεβατοκάμαρα L 7 Feet Πλάτος 30 In | AD4RCV 42X879 RB190 30B 7RE1 / 2A3 60TS M2530 "2525 λίβρες1/2 HP, 230/460 VAC, τριφασικό7ft.34 "€10,508.40
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR RB190 30B 22RE1/2A3 60TS M25 Roller Bed Μεταφορέας L 22 πόδια Πλάτος 30 ίντσες
€12,674.64 /μονάδα