ASHLAND CONVEYOR HMTB36 H-Stand Multi Επιπλέον επίπεδο W39.5In BF36In | AE8KJH 6DKY8

ASHLAND CONVEYOR HMTB36 H-Stand Multi Additional Level W39.5In BF36In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8KJH Μοντέλο: HMTB36Cross Ref: 6DKY8

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€209.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗ-βάση
Μεταξύ πλαισίου (In.)36
Χωρητικότητα1250
ΧρώμαΣκούρο Πράσινο
φινίρισμαΕπικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου
Πλάτος βάσης (In.)39.5
ΧαρακτηριστικάΠρόσθετο επίπεδο πολλαπλών χρήσεων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8431390010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜεταξύ πλαισίου (In.)Τιμή
ASHLAND CONVEYOR HMTB10 H-Stand Multi Επιπλέον επίπεδο W13.5In BF10In | AE8KJB 6DKY2 HMTB1010€186.24
ASHLAND CONVEYOR HMTB13 H-Stand Multi Επιπλέον επίπεδο W16.5In BF13In | AE8KJC 6DKY3 HMTB1313€184.05
ASHLAND CONVEYOR HMTB16 H-Stand Multi Επιπλέον επίπεδο W19.5In BF16In | AE8KJD 6DKY4 HMTB1616€186.74
ASHLAND CONVEYOR HMTB22 H-Stand Multi Επιπλέον επίπεδο W25.5In BF22In | AE8KJE 6DKY5 HMTB2222€220.21
ASHLAND CONVEYOR HMTB27 H-Stand Multi Additional Level W30.5In BF27In | AE8KJF 6DKY6 HMTB2727€221.39
ASHLAND CONVEYOR HMTB31 H-Stand Multi Επιπλέον επίπεδο W34.5In BF31In | AE8KJG 6DKY7 HMTB3131€204.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR HMTB36 H-Stand Multi Additional Level W39.5In BF36In
€209.15 /μονάδα