Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHLAND CONVEYOR BT S 3/8-16 1.5DIA 125 NYL/CS Ball Transfer Stud Ball Diameter 1 1/2In | AC3UQR 2WHD5

ASHLAND CONVEYOR BT S 3/8-16 1.5DIA 125 NYL/CS Ball Transfer Stud Ball Diameter 1 1/2In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3UQR Μοντέλο: BT S 3/8-16 1.5DIA 125 NYL/CSCross Ref: 2WHD5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€74.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορά με μπάλα
Μπάλα Ντία.1-1 / 2 ίντσες
Υλικό μπάλαςΝάιλον
Διάμετρος3 1 / 4 "
Διάσταση A2-5 / 16 "
Διάσταση Β3-1 / 4 "
Ύψος2 5 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Στυλ συναρμολόγησης3 / 8-16 x 1 "
ΧαρακτηριστικάΚουμπί κολάρου
Όριο φόρτου εργασίας125 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.64
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8431390010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Γ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικό μπάλαςΔιάμετροςΣτυλ συναρμολόγησηςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΌριο φόρτου εργασίαςΔιάσταση AΤιμή
ASHLAND CONVEYOR BT S 5 / 16-18 1DIA 200 CS / CS Μεταφορά μπάλας με σπείρωμα Διάμετρος μπάλας 1 In | AB2WPD 1PDX7 BT S 5 / 16-18 1DIA 200 CS / CS1 43 / 64 "Άνθρακα-5/16-18 x 3/4"Σπείρωμα1 43 / 64 "200 λίβρες1-1 / 4 "€36.87
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 .63DIA 33 CS / CS Μεταφορά μπάλας με σπείρωμα Διάμετρος μπάλας 5/8 In | AB2WPF 1PDY1 BT S 1 / 4-20 .63DIA 33 CS / CS1.187 "Άνθρακα-1/4-20 x 1/2"Σπείρωμα1.187 "33 λίβρες13 / 16 "€12.63
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 1DIA 75 SS / SS Μεταφορά μπάλας με σπείρωμα Διάμετρος μπάλας 1 In | AB2WPK 1PDY5 BT S 1 / 4-20 1DIA 75 SS / SS1.75 "Άνθρακα-1/4-20 x 11/16"Σπείρωμα1.75 "75 λίβρες1-3 / 8 "€62.96
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / CS Μεταφορά μπάλας με σπείρωμα Διάμετρος μπάλας 1 In | AB2WPP 1PDY9 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / CS1.75 "Νάιλον-1/4-20 x 11/16"Σπείρωμα1.75 "35 λίβρες1-3 / 8 "€21.50
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 .63DIA 17 NYL / CS Ball Ball Stud Διάμετρος μπάλας 5/8 In | AB4MFW 1YVZ3 BT S 1 / 4-20 .63DIA 17 NYL / CS1.187 "Νάιλον1 3 / 16 "1/4-20 x 1/2"Κουμπί κολάρου1.187 "17 λίβρες13 / 16 "€23.07
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / SS Ball Transfer Stud Ball Διάμετρος 1 In | AB4MFX 1YVZ4 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / SS1.75 "Νάιλον1 3 / 4 "1/4-20 x 11/16"Κουμπί κολάρου1.75 "35 λίβρες1-3 / 8 "€64.47
ASHLAND CONVEYOR BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / CS Ball Ball Stud Διάμετρος μπάλας 1 In | AB4MFY 1YVZ5 BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / CS1.75 "Νάιλον1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"Κουμπί κολάρου1.75 "35 λίβρες1-3 / 8 "€20.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT S 3/8-16 1.5DIA 125 NYL/CS Ball Transfer Stud Ball Diameter 1 1/2In
€74.90 /μονάδα