ASHLAND CONVEYOR 24X20X90A Skatewheel Conveyor 90 μοιρών Curved | AD2CTE 3MY86

ASHLAND CONVEYOR 24X20X90A Μεταφορέας Skatewheel 90 Μοίρες Καμπύλο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2CTE Μοντέλο: 24X20X90ACross Ref: 3MY86

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€804.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορέας τροχών Skate
ΡουλεμάνΡουλεμάν
Μεταξύ πλαισίου (In.)22
Απόσταση από κέντρο σε κέντρο3"
ΥπηρεσίεςΒιδωμένο
Υλικό πλαισίων1 / 8 "Αλουμίνιο
Έξω από την ακτίνα59 ίντσες
συνολικό πλάτος24 "
Ενότητα Περιγραφή90 βαθμοί καμπύλες
Shape90 βαθμοί καμπύλες
Υλικό Skatewheel18 ga. Αλουμίνιο
Διάμετρος τροχού1 / 4 "
Σχεδιασμός τροχώνΚλονισμένος
Διάμετρος τροχού1 15 / 16 "
Τροχοί ανά άξονα5
Τροχοί ανά πόδι20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.02
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)147.32
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ8428390000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνότητα ΠεριγραφήΡουλεμάνΜεταξύ πλαισίου (In.)ShapeΦινίρισμα πλαισίουΥλικό πλαισίωνΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό μήκοςΤιμή
ASHLAND CONVEYOR 12X10X05G Skatewheel Conveyor Straight W 12 In | AB2WLK 1PDF2 12Χ10Χ05Γ5 πόδιαΡουλεμάν10Ετερόφυλη-12 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα1200 lbs.5ft.€238.35
ASHLAND CONVEYOR 18X16X05G Skatewheel Conveyor Straight W 18 In | AB2WLL 1PDF3 18Χ16Χ05Γ5 πόδιαΡουλεμάν16Ετερόφυλη-12 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα1200 lbs.5ft.€321.69
ASHLAND CONVEYOR 24X20X05G Skatewheel Conveyor Straight W 24 In | AB2WLM 1PDF4 24Χ20Χ05Γ5 πόδιαΡουλεμάν22Ετερόφυλη-12 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα1200 lbs.5ft.€391.32
ASHLAND CONVEYOR 12X10X05A Skatewheel Conveyor Straight W 12 In | AB2WLN 1PDF5 12Χ10Χ05Α5 πόδιαΡουλεμάν10Ετερόφυλη-1 / 8 "Αλουμίνιο750 λίβρες5ft.€270.57
ASHLAND CONVEYOR 18X16X05A Skatewheel Conveyor Straight W 18 In | AB2WLP 1PDF6 18Χ16Χ05Α5 πόδιαΡουλεμάν16Ετερόφυλη-1 / 8 "Αλουμίνιο750 λίβρες5ft.€374.61
ASHLAND CONVEYOR 24X20X05A Skatewheel Conveyor Straight W 24 In | AB2WLQ 1PDF7 24Χ20Χ05Α5 πόδιαΡουλεμάν22Ετερόφυλη-1 / 8 "Αλουμίνιο720 λίβρες5ft.€439.95
ASHLAND CONVEYOR 12X10X10G Skatewheel Conveyor Straight W 12 In | AC3TUC 2W849 12Χ10Χ10Γ10 πόδιαΡουλεμάν10Ετερόφυλη-12 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα-10ft.€482.76
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 24X20X90A Μεταφορέας Skatewheel 90 Μοίρες Καμπύλο
€804.97 /μονάδα