Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT 50EI60R Θερμόμετρο κλήσης 50 - 500 deg F | AG3FFG 33ΗΤ74

ASHCROFT Θερμόμετρο καντράν 50EI60R 50 - 500 μοίρες F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3FFG Μοντέλο: 50EI60RCross Ref: 33HT74
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
€104.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμόμετρο κλήσης
Ακρίβεια1%
ΠροσαρμογέςΕξωτερικός
ΠερίπτωσηΑνοξείδωτο ατσάλι
Υπόθεση Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα πηνίουΑπόσβεση σιλικόνης
Τοποθεσία σύνδεσηςΠίσω
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Dial Μέγεθος5"
Ταιριάζει στο μέγεθος του σωλήνα1 / 2 "
Απαιτούμενη ισχύςΟχι
Στοιχείο ανίχνευσηςΔιμεταλλικός
Στέλεχος Dia.1 / 4 "
Μήκος μίσχου2.5 "
Υλικό μίσχων304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. ΕύροςΤο 50 βαθμολογεί τους βαθμούς 500
Υλικό παραθύρωνΠοτήρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4995
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ9025198080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μίσχουΘερμ. ΕύροςΤιμή
ASHCROFT 50EI60R Dial Thermometer Bi-Metallic 1/2 ίντσα Πίσω | AG3FEY 33ΗΤ66 50EI60R2.5 "-20 βαθμοί έως 120 βαθμοί€121.37
Θερμόμετρο καντράν ASHCROFT 50EI60R -30 - 50 βαθμούς C | AG3FEZ 33HT67 50EI60R4"-20 βαθμοί έως 120 βαθμοί€121.37
Καντράν ASHCROFT 50EI60R Θερμόμετρο Διμεταλλικό 5 ιντσών | AG3FFA 33HT68 50EI60R6"-20 βαθμοί έως 120 βαθμοί€121.37
ASHCROFT 50EI60R Θερμόμετρο καντράν 1 τοις εκατό Acc | AG3FFB 33HT69 50EI60R9"-20 βαθμοί έως 120 βαθμοί€121.37
ASHCROFT 50EI60R Θερμόμετρο διπλής μεταλλικής θήκης από ανοξείδωτο χάλυβα | AG3FFC 33HT70 50EI60R2.5 "Το 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 250€104.92
ASHCROFT 50EI60R Θερμόμετρο κλήσης BiMetallic Glass Window | AG3FFD 33ΗΤ71 50EI60R4"Το 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 250€104.92
Εξωτερική ρύθμιση θερμόμετρου καντράν ASHCROFT 50EI60R | AG3FFE 33HT72 50EI60R6"Το 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 250€104.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT Θερμόμετρο καντράν 50EI60R 50 - 500 μοίρες F
€104.92 /μονάδα