Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT 50EI60E Dial Thermometer 1/2 ιντσών Dial Every-Angle | AG3EYZ 33ΗΤ84

ASHCROFT 50EI60E Θερμόμετρο καντράν 1/2 ιντσών Καντράν κάθε γωνίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3EYZ Μοντέλο: 50EI60ECross Ref: 33HT84
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
€151.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμόμετρο κλήσης
Ακρίβεια1%
ΠροσαρμογέςΕξωτερικός
ΠερίπτωσηΑνοξείδωτο ατσάλι
Υπόθεση Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα πηνίουΑπόσβεση σιλικόνης
Τοποθεσία σύνδεσηςΚάθε γωνία
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Dial Μέγεθος5"
Ταιριάζει στο μέγεθος του σωλήνα1 / 2 "
Απαιτούμενη ισχύςΟχι
Στοιχείο ανίχνευσηςΔιμεταλλικός
Στέλεχος Dia.1 / 4 "
Μήκος μίσχου6"
Υλικό μίσχων304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. ΕύροςΤο 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 250
Υλικό παραθύρωνΠοτήρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ9025198080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μίσχουΘερμ. ΕύροςΤιμή
ASHCROFT 50EI60E Dial Thermometer -20 - 120 Degree C | AG3EYX 33ΗΤ82 50ΕΙ60Ε2.5 "Το 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 250€151.11
Θερμόμετρο κλήσης ASHCROFT 50EI60E 5 ιντσών Κλήση σε κάθε γωνία | AG3EYY 33HT83 50ΕΙ60Ε4"Το 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 250€151.11
ASHCROFT 50EI60E Dial Thermometer Every-Angle Dial 9 ιντσών | AG3EZA 33ΗΤ85 50ΕΙ60Ε9"Το 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 250€151.11
ASHCROFT 50EI60E Dial Thermometer Bi-Metallic Every-Angle | AG3FFL 33HT79 50ΕΙ60Ε4"-20 βαθμοί έως 120 βαθμοί€170.80
ASHCROFT 50EI60E Dial θερμόμετρο σιλικόνης πηνίο φινίρισμα | AG3FFM 33ΗΤ80 50ΕΙ60Ε6"-20 βαθμοί έως 120 βαθμοί€170.80
Θερμόμετρο ASHCROFT 50EI60E Dial 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AG3FFN 33ΗΤ81 50ΕΙ60Ε9"-20 βαθμοί έως 120 βαθμοί€170.80
ASHCROFT 50EI60E Dial Thermometer EveryAngle 2-1 / 2 ιντσών μίσχος | AG3FFP 33ΗΤ86 50ΕΙ60Ε2.5 "Το 50 βαθμολογεί τους βαθμούς 550€164.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT 50EI60E Θερμόμετρο καντράν 1/2 ιντσών Καντράν κάθε γωνίας
€151.11 /μονάδα