Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASG JERGENS TLB-PS60-C Screwdriver Power Supply 100 to 240V | AH9PRU 40TR01

ASG JERGENS Τροφοδοτικό κατσαβιδιού TLB-PS60-C 100 έως 240 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9PRU Μοντέλο: TLB-PS60-CCross Ref: 40TR01
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
€1,505.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό τροφοδοτικό κατσαβίδι
Υπόθεση ΥλικόΜεταλλική θήκη
Βάθος5.9 "
Ύψος2"
Hz50/60
Τάση Εισόδου100 σε 240V
ΒάσηΠάγκος
Έξοδος Amps1.8/3
Τάση εξόδου32 έως 20 VDC
Αξιολόγηση ισχύος75W
Ένδειξη κατάστασηςΠράσινο
ΣτυλΕναλλαγή
Πλάτος5.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.268
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)23.18
Πλάτος πλοίου (cm)8.26
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASG JERGENS Τροφοδοτικό κατσαβιδιού TLB-PS60-C 100 έως 240 V
€1,505.82 /μονάδα