Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASG JERGENS CL-6500 Electric Screwdriver 900 rpm Μοχλός Εκκίνησης | AH9PRG 40TP89

ASG JERGENS CL-6500 Ηλεκτρικό Κατσαβίδι 900 rpm Μοχλός Εκκίνησης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9PRG Μοντέλο: CL-6500Cross Ref: 40TP89

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€1,178.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό κατσαβίδι παραγωγής
Ενισχυτές2.5
Μέγεθος τσοκ1 / 4 "
Τύπος συμπλέκτηΑπενεργοποιώ
ΚορδόνιΚανένας
Ενσύρματο / ΑσύρματοΚορδόνι
Τύπος λαβήςΕτερόφυλη
Μέγιστη. Ροπή14 ίντσες-lb.
Χωρίς φορτίο RPM900
Έλεγχος ταχύτηταςΜεταβλητός
Μήκος εργαλείου9.5 "
Βάρος εργαλείου1.46 λίβρες
Τάση20 / 30 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0575
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)31.43
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ομαδοποίηση προϊόντων οδηγού και κλειδιού: Ηλεκτρικά κατσαβίδια
    • Αυτόματη τροφοδοσία: Όχι
    • Απαιτείται μονάδα ελέγχου: PS-55

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΜέγιστη. ΡοπήΧωρίς φορτίο RPMΜήκος εργαλείουΒάρος εργαλείουΤιμή
ASG JERGENS CL-4000 Electric Screwdriver 20/30V 1000 rpm | AH9PRE 40TP87 CL-40002.55 ίντσες-λίβρες10007.5 "0.88 λίβρες€952.93
ASG JERGENS TL-6500 Ηλεκτρικό Κατσαβίδι 20/30V 700 rpm | AH9PRF 40TP88 TL-65002.518 ίντσες-lb.7008"0.75 λίβρες€867.69
ASG JERGENS TL-6500 Ηλεκτρικό Κατσαβίδι 700 rpm ESD Safe | AH9PRH 40TP90 TL-65002.518 ίντσες-lb.7008"0.75 λίβρες€938.81
ASG JERGENS SS-6500 Electric Screwdriver 900 rpm Soft Stop | AH9PRJ 40TP91 SS-65002.512 ίντσες-lb.9009"1.46 λίβρες€1,235.47
ASG JERGENS CL-7000 Electric Screwdriver 30V 750 rpm | AH9PRK 40TP92 CL-70003.522 ίντσες-lb.75010 "1.7 λίβρες€1,273.28
Ηλεκτρικό κατσαβίδι ASG JERGENS CL-6500-PS 900 rpm Push to Start | AH9PRL 40TP93 CL-6500-PS2.514 ίντσες-lb.9009.5 "1.46 λίβρες€1,178.21
ASG JERGENS BL-5000 Ηλεκτρικό κατσαβίδι χωρίς ψήκτρες 900 σ.α.λ. AH9PRM 40TP94 BL-50002.511 ίντσες-lb.9008"0.79 λίβρες€1,620.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASG JERGENS CL-6500 Ηλεκτρικό Κατσαβίδι 900 rpm Μοχλός Εκκίνησης
€1,178.21 /μονάδα