KERN AND SOHN Ζυγαριές πλατφόρμας προστασίας IP σειράς IXS-NM


Φίλτρα
Κατηγορία βαθμονόμησης: ΙΙΙ , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Τάση εισόδου: 220 έως 240 V AC , Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Ύψος πλατφόρμας: 300 mm , Πλάτος πλατφόρμας: 400 mm , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό , Αναγνωσιμότητα: 2, 5 γρ , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μονάδες: Kg
ΣτυλΜοντέλοΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΕλάχιστο ΒάροςΒάθος πλατφόρμαςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
IXS 60K-2LM
--+/-0.01, 0.02Kg-----€1,265.21
A
IXS 10K-4
300 x 240 x 86 χιλιοστών-+/-0.0015Kg240 mm300 mm-86 mm300 x 240 mm€925.48
A
IXS 10K-3M
300 x 240 x 86 χιλιοστών0.002, 0.005 κιλό+/-0.002, 0.005Kg240 mm300 mm0.04, 0.1 κιλό86 mm300 x 240 mm€1,109.52
A
IXS 6K-3M
300 x 240 x 86 χιλιοστών0.001, 0.002 κιλό+/-0.001, 0.002Kg240 mm300 mm0.02, 0.04 κιλό86 mm300 x 240 mm€1,095.99
A
IXS 6K-4
300 x 240 x 86 χιλιοστών-+/-0.0006Kg240 mm300 mm-86 mm300 x 240 mm€1,068.92
A
IXS 60K-2M
400 x 300 x 89 χιλιοστών0.01, 0.02 κιλό+/-0.01, 0.02Kg300 mm400mm0.2, 0.4 κιλό89 mm400 x 300 mm€1,231.29
A
IXS 60K-3
400 x 300 x 89 χιλιοστών-+/-0.006Kg300 mm400mm-89 mm400 x 300 mm€1,163.64
B
IXS 10K-3LM
400 x 300 x 89 χιλιοστών----0.04, 0.1 κιλό89 mm-€1,066.05
A
IXS 30K-3
400 x 300 x 89 χιλιοστών-+/-0.003Kg300 mm400mm-89 mm400 x 300 mm€1,163.64
A
IXS 10K-4L
400 x 300 x 89 χιλιοστών-+/-0.0015Kg300 mm400mm-89 mm400 x 300 mm€1,163.64
A
IXS 30K-2M
400 x 300 x 89 χιλιοστών0.005, 0.01 κιλό+/-0.005, 0.01Kg300 mm400mm0.1, 0.2 κιλό89 mm400 x 300 mm€1,066.05
A
IXS 60K-3L
500 x 400 x 123 χιλιοστών-+/-0.006Kg400 mm500 mm-123 mm500 x 400 mm€1,393.66
A
IXS 30K-3L
500 x 400 x 123 χιλιοστών-+/-0.003Kg400 mm500 mm-123 mm500 x 400 mm€1,393.66
A
IXS 30K-2LM
500 x 400 x 123 χιλιοστών0.005, 0.01 κιλό+/-0.005, 0.01Kg400 mm500 mm0.1, 0.2 κιλό123 mm500 x 400 mm€1,461.31
A
IXS 100K-2M
500 x 400 x 123 χιλιοστών0.02, 0.05 κιλό+/-0.02, 0.05Kg400 mm500 mm0.4, 1 κιλό123 mm500 x 400 mm€1,461.31
A
IXS 100K-3
500 x 400 x 123 χιλιοστών-+/-0.015Kg400 mm500 mm-123 mm500 x 400 mm€1,380.13
A
IXS 300K-2M
650 x 500 x 133.5 χιλιοστών0.05, 0.1 κιλό+/-0.05, 0.1Kg500mm650 mm1, 2 κιλό133.5 mm650 x 500 mm€1,718.40
A
IXS 300K-2
650 x 500 x 133.5 χιλιοστών-+/-0.03Kg500mm650 mm-133.5 mm650 x 500 mm€1,691.34
A
IXS 100K-2LM
650 x 500 x 133.5 χιλιοστών0.02, 0.05 κιλό+/-0.02, 0.05Kg500mm650 mm0.4, 1 κιλό133.5 mm650 x 500 mm€1,704.87
A
IXS 100K-3L
650 x 500 x 133.5 χιλιοστών-+/-0.015Kg500mm650 mm-133.5 mm650 x 500 mm€1,691.34

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;