Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASCO VALVES SC8210G056 Solenoid Valve 2/2 1-1/2 Inch Nc 120v Brass | AE8RTA 6FAZ0

ASCO VALVES SC8210G056 Solenoid Valve 2/2 1-1/2 Inch Nc 120v Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8RTA Μοντέλο: SC8210G056Cross Ref: 6FAZ0

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€800.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα4-13 / 16 "
Συντελεστής όγκου22.50
Περίβλημα πηνίουΣτεγανό κουτί διασταύρωσης
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσειςDIN
Hz60
Εκτίμηση IP66
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Εικόνες / ΒίντεοΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia.1.25 "
συνολικό ύψος5 15 / 16 "
Συνολικό μήκος4.437 "
συνολικό πλάτος3 15 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Υλικό σφραγίδαςNBR
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση120 VAC
Watts16.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.979
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕικόνες / ΒίντεοΚεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουΕλάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςΑξιολόγηση NEMAOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ASCO VALVES 8210P093 Solenoid Valve 2/2 3/8 Inch Nc 100-240v | AA8WJP 1ALA6 8210P093Αέρας / αδρανές αέριο και νερό3.25 "3.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "3 13 / 16 "2.75 "€330.61
ASCO VALVES 8210P094 Solenoid Valve 2/2 1/2 Inch Nc 100-240v | AA8WJR 1ALA8 8210P094Αέρας / αδρανές αέριο και νερό3.25 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "3 13 / 16 "2.75 "€330.83
ASCO VALVES 8210P095 Solenoid Valve 2/2 3/4 Inch Nc 100-240v | AA8WJW 1ALB3 8210P095Αέρας / αδρανές αέριο και νερό3.437 "5.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4.187 "2 13 / 16 "€349.02
ASCO VALVES 8210P004 Solenoid Valve 2/2 1 Inch Nc 100-240v Brass | AA8WKA 1ALB7 8210P004Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό3.437 "13.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.625 "3 5 / 16 "€500.54
ASCO VALVES 8210P100 Solenoid Valve 2/2 2 Inch Nc 100-240v Brass | AA8WKC 1ALB9 8210P100Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό4.75 "43.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5"€1,375.63
ASCO VALVES 8210G022 Solenoid Valve 2/2 1-1/2 Inch Nc 24v Brass | AD7HGT 4EKN4 8210G022Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό4.187 "22.505 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "5.625 "4"€783.65
ASCO VALVES 8210G054V Solenoid Valve 2/2 1 Inch Nc 120/110v Brass | AD7HGY 4EKP4 8210G054VΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό4-1 / 3 "13.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.125 "3.75 "€757.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASCO VALVES SC8210G056 Solenoid Valve 2/2 1-1/2 Inch Nc 120v Brass
€800.84 /μονάδα