Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASCO VALVES 8320R186 100-240 Solenoid Valve, 1/4 Inch Pipe Size Valves, 100/240 Vac | CN8XGD 53AY49

ASCO VALVES 8320R186 100-240 Solenoid Valve, 1/4 Inch Pipe Size Valves, 100/240 Vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CN8XGD Μοντέλο: 8320R186 100-240Σταυρός: 53AY49
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
€314.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ASCO VALVES 8320R172 100-240 Solenoid Valve, 1/4 Inch Pipe Size Valves, 100/240 Vac, Brass | CN8XGE 53AY50 8320R172 100-240€308.25
ASCO VALVES 8320R184 100-240 Solenoid Valve, 1/4 Inch Pipe Size Valves, 100/240 Vac, Brass | CN8XGF 53AY51 8320R184 100-240€308.25
ASCO VALVES 8210G056 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 24/DC, Βαλβίδες μεγέθους σωλήνα 1 1/2 ίντσας, 24 Vdc, 0 Psi Ελάχ. Διαφορική πίεσης λειτουργίας | CN8XGG 53AY48 8210G056 24 / DC€789.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASCO VALVES 8320R186 100-240 Solenoid Valve, 1/4 Inch Pipe Size Valves, 100/240 Vac
€314.87 /μονάδα