Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASCO VALVES 8220G408 S Hw Solenoid Valve 3/4 Inch Nc Brass | AD9AFU 4NWZ9

ASCO VALVES 8220G408 S Hw Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/4 ιντσών Nc Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9AFU Μοντέλο: 8220G408Cross Ref: 4NWZ9
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
€537.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού και ζεστού νερού
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος125 βαθμοί F
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα3.5 "
Συντελεστής όγκου8.8
Περίβλημα πηνίουΣτεγανό κουτί διασταύρωσης
Κατηγορία μόνωσης πηνίουH
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με W" 18 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού. Ατμός300 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia.3 / 4 "
συνολικό ύψος4 13 / 64 "
Συνολικό μήκος2.875 "
συνολικό πλάτος2 53 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση24 VDC
Watts15.6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού. Ζεστό νερό (210 βαθμοί F)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΚεντρικό μέγεθος σωλήναOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ASCO VALVES EF8220G025 S Hw Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1 ίντσας Nc Brass | AD7HRB 4EMC9 EF8220G0253, 7, 9125 βαθμοί F4.187 "1"5 13 / 16 "3.75 "3 9 / 64 "1"€1,184.61
ASCO VALVES 8220G095 S Hw Solenoid Valve 3/4 Inch No Brass | AD7HRG 4EME4 8220G0951, 2, 3, 3S, 4, 4X125 βαθμοί F4.5 "3 / 4 "5 5 / 16 "2 25 / 32 "3.38 "3 / 4 "€773.59
ASCO VALVES 8220G401 S Hw Solenoid Valve 3/8 Inch Nc Brass | AD9AFK 4NWZ1 8220G4011, 2, 3, 3S, 4, 4X125 βαθμοί F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€291.35
ASCO VALVES 8220G403 S Hw Solenoid Valve 3/8 Inch Nc Brass | AD9AFL 4NWZ2 8220G4031, 2, 3, 3S, 4, 4X140 βαθμοί F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€389.94
ASCO VALVES 8220G402 S Hw Solenoid Valve 3/8 Inch Nc Brass | AD9AFM 4NWZ3 8220G4021, 2, 3, 3S, 4, 4X125 βαθμοί F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€501.69
ASCO VALVES 8220G404 S Hw Solenoid Valve 1/2 Inch Nc Brass | AD9AFN 4NWZ4 8220G4041, 2, 3, 3S, 4, 4X125 βαθμοί F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "1 / 2 "€311.92
ASCO VALVES 8220G406 S Hw Solenoid Valve 1/2 Inch Nc Brass | AD9AFP 4NWZ5 8220G4061, 2, 3, 3S, 4, 4X140 βαθμοί F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "€395.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASCO VALVES 8220G408 S Hw Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/4 ιντσών Nc Brass
€537.31 /μονάδα