Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARTU 01440 Πορσελάνη Pilot Bit 5/16 In | AC7BQV 38A243

ARTU 01440 Porcelain Pilot Bit 5/16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7BQV Μοντέλο: 01440Σταυρός: 38A243
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
€37.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι πλακιδίων πορσελάνης
Δεκαδικό ισοδύναμο. 3125
Κλασματικό μέγεθος5 / 16 "
ΥλικόΚαρβίδιο του βολφραμίου
Συνολικό μήκος4.5 "
Σανκ Ντία.5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8207502030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΚλασματικό μέγεθοςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
ARTU 01425 Πορσελάνη Pilot Bit 5/32 In | AC7BQR 38A240 01425. 1565 / 32 "3.125 "5 / 32 "€31.50
ARTU 01430 Πορσελάνη Pilot Bit 3/16 In | AC7BQT 38A241 01430. 18753 / 16 "3.5 "3 / 16 "€32.24
ARTU 01435 Πορσελάνη Pilot Bit 1/4 In | AC7BQU 38A242 01435. 251 / 4 "4.125 "1 / 4 "€39.36
ARTU 01445 Πορσελάνη Pilot Bit 3/8 In | AC7BQW 38A244 01445. 3753 / 8 "5 5 / 16 "3 / 8 "€45.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARTU 01440 Porcelain Pilot Bit 5/16 In
€37.56 /μονάδα