ARO NM2202B-11-C31 Αντλία τύμπανο αέρα 2 1 | AD3GCC 3ZA78

ARO NM2202B-11-C31 Τύμπανο αέρα αντλίας 2 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3GCC Μοντέλο: NM2202B-11-C31Κωδ. Cross: 3ZA78

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,407.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος εισόδου1/4 "FNPT
Υλικό εσωτερικών μερώνΑνοξείδωτο ατσάλι, πολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Ροή4 GPM
Μέγιστη. Ροή GPM4
Υλικό σφραγίδαςΠολυαιθυλένιο
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης19-7 / 8 ίντσες
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1.872 ίντσες
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης2-1 / 8 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΒάση τοίχου / στέλεχος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.963
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)92.08
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8413500090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Παραδίδει (1000 CPS)
    • Αναλογία (2: 1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΡοήΥλικό σφραγίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
ARO DAB05-PPUU-2-F Αντλία τυμπάνου Πολυουρεθάνη στεγανοποίησης 14.4 Gpm | AB4QAA 1ZRZ2 DAB05-PPUU-2-FΠολυπροπυλένιο14.4 GPMπολυουρεθάνηςΔίδυμο διάφραγμα τύμπανο€1,832.75
ARO DAB05-PPAA-2-E Αντλία τυμπάνου Σφραγίδα Santoprene 14.4gpm 1/2 In | AB4QAB 1ZRZ3 DAB05-PPAA-2-ΕΠολυπροπυλένιο14.4 GPMΣαντοπρένηΔίδυμο διάφραγμα τύμπανο€2,069.98
ARO DAB05-SSTT-2-H Αντλία τυμπάνου Ptfe Seal 12 Gpm 1/2 In | AB4QAC 1ZRZ4 DAB05-SSTT-2-ΗΑνοξείδωτο ατσάλι12 gpmPTFEΔίδυμο διάφραγμα τύμπανο€4,313.32
ARO DAB05-ASCC-2-G αντλία τυμπάνου Hytrel Seal 12 Gpm 1/2 In | AB4QAD 1ZRZ5 DAB05-ASCC-2-GΑλουμίνιο12 gpmHytrelΔίδυμο διάφραγμα τύμπανο€2,164.48
ARO 612041-4-G Αντλία λαδιού αντλίας | AC2YNM 2P529 612041-4-GΆνθρακα9 GPMΜπόνα ΝΒαρέλι λαδιού€2,706.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO NM2202B-11-C31 Τύμπανο αέρα αντλίας 2 1
€4,407.86 /μονάδα