ARO DAB05-PPUU-2-F Αντλία τυμπάνου Πολυουρεθάνη στεγανοποίησης 14.4 Gpm | AB4QAA 1ZRZ2

ARO DAB05-PPUU-2-F Τύμπανο Αντλίας Πολυουρεθάνης Σφραγίδα 14.4 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4QAA Μοντέλο: DAB05-PPUU-2-FCross Ref: 1ZRZ2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,832.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1/2 ίντσες
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης3/4 ίντσες
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςVinyl
Μέγεθος εισόδου1/4 "FNPT
Υλικό εσωτερικών μερώνΠολυπροπυλένιο, πολυουρεθάνη
Μέγιστη. Ροή14.4 GPM
Μέγιστη. Ροή GPM14.4
Υλικό σφραγίδαςπολυουρεθάνης
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης38 ίντσες
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα αναρρόφησης.624 ίντσες
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΔίδυμο διάφραγμα τύμπανο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.075
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)130.81
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8413500050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Παραδίδει (200 CPS)
    • Αναλογία (1: 1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΡοήΥλικό σφραγίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
ARO DAB05-PPAA-2-E Αντλία τυμπάνου Σφραγίδα Santoprene 14.4gpm 1/2 In | AB4QAB 1ZRZ3 DAB05-PPAA-2-ΕΠολυπροπυλένιο14.4 GPMΣαντοπρένηΔίδυμο διάφραγμα τύμπανο€2,069.98
ARO DAB05-SSTT-2-H Αντλία τυμπάνου Ptfe Seal 12 Gpm 1/2 In | AB4QAC 1ZRZ4 DAB05-SSTT-2-ΗΑνοξείδωτο ατσάλι12 gpmPTFEΔίδυμο διάφραγμα τύμπανο€4,313.32
ARO DAB05-ASCC-2-G αντλία τυμπάνου Hytrel Seal 12 Gpm 1/2 In | AB4QAD 1ZRZ5 DAB05-ASCC-2-GΑλουμίνιο12 gpmHytrelΔίδυμο διάφραγμα τύμπανο€2,164.48
ARO 612041-4-G Αντλία λαδιού αντλίας | AC2YNM 2P529 612041-4-GΆνθρακα9 GPMΜπόνα ΝΒαρέλι λαδιού€2,706.93
ARO NM2202B-11-C31 Αντλία τύμπανο αέρα 2 1 | AD3GCC 3ZA78 NM2202B-11-C31Ανοξείδωτο ατσάλι4 GPMΠολυαιθυλένιοΒάση τοίχου / στέλεχος€4,407.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO DAB05-PPUU-2-F Τύμπανο Αντλίας Πολυουρεθάνης Σφραγίδα 14.4 Gpm
€1,832.75 /μονάδα