Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εγχειρίδιο ARO M212LS Μοχλός βαλβίδας αέρα 1/4 Npt 4 τρόποι | AB2KPE 1MLD9

ARO M212LS Χειροκίνητος Μοχλός Βαλβίδας Αέρα 1/4 Npt 4 Τρόποι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2KPE Μοντέλο: M212LSCross Ref: 1MLD9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€184.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜη αυτόματη βαλβίδα ελέγχου αέρα
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΜοχλός / ελατήριο
Τύπος βαλβίδας αέρα4-way, 2-position
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
CFM26
Συντελεστής όγκου0.7
σύνδεσηNPT
Μέγιστη. Πίεση140 psi
συνολικό ύψος4"
Συνολικό μήκος3.5 "
συνολικό πλάτος1 13 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος15 βαθμοί έως 122 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2835
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΕνεργοποιητής / ΕπιστροφήCFMΘερμ. ΕύροςΣυντελεστής όγκουΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
Εγχειρίδιο ARO M212LM Μοχλός βαλβίδας αέρα 1/4 Npt 4 Way | AB2KPF 1MLE1 M212LM1 / 4 "Μοχλός / Εγχειρίδιο2615 βαθμοί έως 122 βαθμοί F0.7140 psi4"3.5 "€258.93
Εγχειρίδιο ARO E212FS Valve 1/4 In | AB9XLQ 2G509 E212FS1 / 4 "Πεντάλ ποδιών / ελατήριο26-10 βαθμούς έως 180 βαθμούς F0.7150 psi2"10 9 / 32 "€402.11
Εγχειρίδιο ARO E212HM Valve 1/4 In | AB9XLR 2G511 Ε212ΗΜ1 / 4 "Κουμπί / Εγχειρίδιο26-10 βαθμούς έως 180 βαθμούς F0.7150 psi1.75 "5-15 / 32 "€277.55
Εγχειρίδιο ARO E212HS Valve 1/4 In | AB9XLT 2G513 E212HS1 / 4 "Κουμπί / Άνοιξη26-10 βαθμούς έως 180 βαθμούς F0.7150 psi1.75 "6.5 "€305.20
Εγχειρίδιο ARO E212LS Valve 1/4 In | AB9XLV 2G517 E212LS1 / 4 "Μοχλός / ελατήριο26-10 βαθμούς έως 180 βαθμούς F0.7150 psi3.875 "6 7 / 32 "€296.45
Εγχειρίδιο βαλβίδας ARO E212 ™ 1/4 In | AB9XLW 2G521 Ε212 ™1 / 4 "Εγχειρίδιο ποδοσφαίρου26-10 βαθμούς έως 180 βαθμούς F0.7150 psi4.625 "9 11 / 32 "€361.33
Πνευματική βαλβίδα ARO M212HS-10 | AD2CWY 3NA93 M212HS-101 / 4 "Κουμπί / Άνοιξη2632 βαθμοί έως 160 βαθμοί F0.7150 psi4 23 / 32 "1 35 / 64 "€116.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO M212LS Χειροκίνητος Μοχλός Βαλβίδας Αέρα 1/4 Npt 4 Τρόποι
€184.22 /μονάδα