Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARO L36351-110 Λιπαντικό 3/4 ίντσες Npt 222 Cfm 250 Psi | AD9CPW 4PJJ6

ARO L36351-110 Lubricator 3/4 ιντσών Npt 222 Cfm 250 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9CPW Μοντέλο: L36351-110Cross Ref: 4PJJ6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€201.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛιπαντικό αρθρωτής γραμμής αέρα
Τύπος προσαρμογήςΚατσαβίδι
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Υλικό μπολΜέταλλο
Μέγεθος μπολ3.7 Oz.
ΘόλοςΟλοκληρωμένη θέα
Ύψος7.17 "
ΛαβήΠροσαρμογή
Μήκος2.76 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή222 CFM
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.175 F
NPT3 / 4 "
Ικανότητα λαδιού3.7 Oz.
συνολικό ύψος7.170 "
Συνολικό μήκος2.76 "
συνολικό πλάτος2.87 "
Τρέξιμο σωλήνων (Ft.)25
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "NPT
ΧαρακτηριστικάModular
Πλάτος2.87 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)18.21
Μήκος πλοίου (cm)7.01
Πλάτος πλοίου (cm)7.29
Κωδικός ΕΣ8481100040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τροφοδοσία λαδιού (τύπος ομίχλης)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοNPTΥλικό μπολΜέγεθος μπολΙκανότητα λαδιούσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ARO L36121-100 Λιπαντής 1/4 ίντσας Npt 51 Cfm 150 Psi | AD9CPK 4PJH5 L36121-1001 / 4 "Πολυανθρακικό0.6 ουγκιά0.6 Oz.5.04 "1.57 "1.81 "1 / 4 "NPT€117.61
ARO L36221-100 Λιπαντικό 1/4 ίντσες Npt 51 Cfm 150 Psi | AD9CPL 4PJH6 L36221-1001 / 4 "Πολυανθρακικό1.9 ουγκιά1.9 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "1 / 4 "NPT€159.93
ARO L36231-100 Λιπαντικό 3/8 ίντσες Npt 105 Cfm 150 Psi | AD9CPM 4PJH7 L36231-1003 / 8 "Πολυανθρακικό1.9 ουγκιά1.9 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "3 / 8 "NPT€163.21
ARO L36331-100 Λιπαντικό 3/8 ίντσες Npt 85 Cfm 150 Psi | AD9CPN 4PJH8 L36331-1003 / 8 "Πολυανθρακικό4.3 Oz.4.3 Oz.7.09 "2.76 "2.87 "3 / 8 "NPT€193.38
ARO L36341-100 Λιπαντικό 1/2 ίντσας Npt 156 Cfm 150 Psi | AD9CPP 4PJH9 L36341-1001 / 2 "Πολυανθρακικό4.3 Oz.4.3 Oz.7.09 "2.76 "2.87 "1 / 2 "NPT€204.70
ARO L36351-100 Λιπαντικό 3/4 ίντσες Npt 222 Cfm 150 Psi | AD9CPQ 4PJJ1 L36351-1003 / 4 "Πολυανθρακικό4.3 Oz.4.3 Oz.7.09 "2.76 "2.87 "3 / 4 "NPT€187.35
ARO L36221-110 Λιπαντικό 1/4 ίντσες Npt 51 Cfm 250 Psi | AD9CPR 4PJJ2 L36221-1101 / 4 "Μέταλλο1.5 Oz.1.5 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "1 / 4 "NPT€177.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO L36351-110 Lubricator 3/4 ιντσών Npt 222 Cfm 250 Psi
€201.51 /μονάδα