Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARO C38331-800 Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 0 έως 140 Psi | AD9CQZ 4PJN9

ARO C38331-800 Φίλτρο/ρυθμιστής/λιπαντήρας 0 έως 140 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9CQZ Μοντέλο: C38331-800Cross Ref: 4PJN9
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
€570.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό
Κουμπί ρύθμισηςΑρχικό
Εύρος ρύθμισης0 έως 140 psi
Υλικό μπολΠολυανθρακικό
Μέγεθος μπολ1.9 ουγκιά
Τύπος αποστράγγισηςΧειροκίνητο
Βαθμολογία φίλτρου5 micron
Λιμάνι Gauge1 / 8 "NPT
Μέγιστη. Ροή99 cfm
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.125 βαθμοί F
Αριθμός κομματιών3
συνολικό ύψος9.96 "
συνολικό πλάτος3.55 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1915
Ύψος πλοίου (cm)19.71
Μήκος πλοίου (cm)22.07
Πλάτος πλοίου (cm)9.02
Κωδικός ΕΣ8481100040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΕύρος ρύθμισηςΥλικό μπολσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΜέγεθος μπολΕίδοςΤιμή
ARO C38121-600 Φίλτρο / ρυθμιστής και λιπαντικό 44 Cfm | AD9CQK 4PJL4 C38121-60020 έως 140 psiΠολυανθρακικό6.2 "3.11 "1 / 4 "NPT0.5 ουγκιάΦίλτρο / ρυθμιστής και λιπαντικό€301.43
ARO C38221-600 Φίλτρο / ρυθμιστής και λιπαντικό 58 Cfm | AD9CQL 4PJL5 C38221-60020 έως 140 psiΠολυανθρακικό8.21 "3.27 "1 / 4 "NPT1.3 ουγκιάΦίλτρο / ρυθμιστής και λιπαντικό€426.17
ARO C38231-600 Φίλτρο / ρυθμιστής και λιπαντικό 71 Cfm | AD9CQM 4PJL6 C38231-60020 έως 140 psiΠολυανθρακικό8.21 "3.27 "3 / 8 "NPT1.3 ουγκιάΦίλτρο / ρυθμιστής και λιπαντικό€461.86
ARO C38331-600 Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 0 έως 140 Psi | AD9CQN 4PJL7 C38331-60020 έως 140 psiΠολυανθρακικό9.96 "3.55 "3 / 8 "NPT1.9 ουγκιάΦίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό€500.81
ARO C38341-600 Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 1/2 ίντσας Npt 120 Cfm 32150 Psi | AD9CQP 4PJL8 C38341-60020 έως 140 psiΠολυανθρακικό9.96 "3.55 "1 / 2 "NPT1.9 ουγκιάΦίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό€505.71
ARO C38351-600 Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 0 έως 140 Psi | AD9CQQ 4PJL9 C38351-60020 έως 140 psiΠολυανθρακικό9.96 "3.55 "3 / 4 "NPT1.9 ουγκιάΦίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό€581.73
ARO C38231-610 Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 0 έως 140 Psi | AD9CQR 4PJN2 C38231-61020 έως 140 psiΜέταλλο8.21 "3.27 "3 / 8 "NPT1.3 ουγκιάΦίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό€446.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO C38331-800 Φίλτρο/ρυθμιστής/λιπαντήρας 0 έως 140 Psi
€570.83 /μονάδα