Η αντλία διπλού διαφράγματος ARO 66605J-388 εξασφαλίζει αποτελεσματική και ασφαλή μεταφορά υγρών και είναι ιδανική για τη μεταφορά χημικών, πολτών και παχύρρευστων υγρών. Χρησιμοποιείται στη χημική επεξεργασία, την κατασκευή χρωμάτων, την επεξεργασία λυμάτων και τις εργασίες παραγωγής τροφίμων.
Χαρακτηριστικά:
- Διαθέτει δυνατότητες αυτόματης αναρρόφησης, εξαλείφοντας την ανάγκη για εξωτερική βοήθεια για την έναρξη της μεταφοράς υγρών.
- Αυτή η αντλία με διάφραγμα αέρα ARO προσφέρει αξιόπιστο σχεδιασμό σφαιρικής βαλβίδας για ελεγχόμενη ροή υγρού, μειώνοντας τους κινδύνους διαρροής.
- Έχει κατασκευή πολυουρεθάνης, προσφέροντας δομική ακαμψία και ελαφρύ.
- Αυτή η αντλία διπλού διαφράγματος ARO έχει χαμηλό ρυθμό κατανάλωσης αέρα 20 scfm, εξοικονομώντας ενέργεια ενώ παρέχει αποτελεσματική μεταφορά υγρού.
- Είναι εξοπλισμένο με τύπο συγκροτήματος μπουλονιών, απλοποιώντας τη συντήρηση και ελαχιστοποιώντας το χρόνο διακοπής λειτουργίας κατά τις επισκευές.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς μπορώ να επιλέξω τη σωστή αντλία διπλού διαφράγματος για την εφαρμογή μου;
Α. Οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη περιλαμβάνουν τον τύπο του ρευστού, τις απαιτήσεις ρυθμού ροής, την πίεση, τη θερμοκρασία, τη χημική συμβατότητα και το περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργεί η αντλία.
Ε. Τι συντήρηση απαιτείται για μια αντλία διπλού διαφράγματος;
A. Η τακτική συντήρηση περιλαμβάνει την επιθεώρηση των διαφραγμάτων, τον έλεγχο των βαλβίδων και τη διασφάλιση ότι οι γραμμές αέρα είναι καθαροί και απαλλαγμένοι από εμπλοκές. Μπορεί να χρειαστεί λίπανση και περιοδική αντικατάσταση των διαφραγμάτων, ανάλογα με τη χρήση.
Ε. Ποια μέτρα ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση αντλιών διπλού διαφράγματος για επικίνδυνα υγρά;
Α. Οι προφυλάξεις ασφαλείας περιλαμβάνουν τη χρήση κατάλληλων υλικών, τη διασφάλιση του κατάλληλου αερισμού, τη χρήση πρωτοκόλλων ασφαλείας και την παροχή εκπαίδευσης χειριστή για τον ασφαλή χειρισμό επικίνδυνων υγρών.
Ε. Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας αυτής της αντλίας διπλού διαφράγματος ARO 66605J-388;
Α. Έχει εύρος θερμοκρασίας μέσου λειτουργίας από -10 έως 150 βαθμούς F.
Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την εγκατάσταση αυτής της αντλίας διαφράγματος;
Α. Βεβαιωθείτε ότι η αντλία είναι σταθερή. Στερεώστε το σταθερά σε μια άκαμπτη βάση και βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις εισόδου και εξόδου έχουν τις επαρκείς διαστάσεις. Επιπλέον, ελέγξτε για παράγοντες όπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τα επίπεδα υγρασίας και η καταλληλότητα των υλικών σε σχέση με το αντλούμενο υγρό.
Ερ. Ποιος είναι ο ρυθμός ροής αυτής της αντλίας διπλού διαφράγματος που λειτουργεί με αέρα ARO;
Α. Αυτή η αντλία έχει ρυθμό ροής 100 psi στα 13.1 gpm.
Ε. Πώς πρέπει να καθαρίσω αυτήν την αντλία ARO 66605J-388 μετά από χρήση με διαφορετικά υγρά;
A. Πριν χρησιμοποιήσετε την αντλία με διαφορετικό υγρό, είναι απαραίτητο να ξεπλύνετε την αντλία με τον προτεινόμενο διαλύτη που αντιστοιχεί στο υγρό που αντλήθηκε προηγουμένως. Επίσης, αποσυναρμολογήστε προσεκτικά τη μονάδα, εκτελέστε σχολαστικό καθαρισμό και ελέγξτε σωστά όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το υγρό.