Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARO 119307-250 Valve, 1/4 Inch NPT, 1/4 Inch NPT, 150 PSI, 33 cfm Max. Βαλβίδες CFM | CN8VTM 2F851

ARO 119307-250 Βαλβίδα, 1/4 ίντσα NPT, 1/4 ίντσα NPT, 150 PSI, 33 cfm Μέγ. Βαλβίδες CFM

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CN8VTM Πρότυπο: 119307-250Σταυρός: 2F851
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
€71.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ARO 119307-500 Valve, 1/2 Inch NPT, 1/2 Inch NPT, 150 PSI, 130 cfm Max. Βαλβίδες CFM | CN8VTL 2F855 119307-500€124.43
ARO 119307-125 Βαλβίδα, 1/8 ίντσα NPT, 1/8 ίντσα NPT, 150 PSI, 17 cfm Μέγ. Βαλβίδες CFM | CN8VTN 2F849 119307-125€53.94
ARO 119307-375 Valve, 3/8 Inch NPT, 3/8 Inch NPT, 150 PSI, 90 cfm Max. Βαλβίδες CFM | CN8VTP 2F853 119307-375€85.54
ARO 119307-103 Βαλβίδα, 10-32 UNF, 10-32 UNF, 150 PSI, 3 cfm Μέγ. Βαλβίδες CFM | CN8VTQ 2F847 119307-103€48.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO 119307-250 Βαλβίδα, 1/4 ίντσα NPT, 1/4 ίντσα NPT, 150 PSI, 33 cfm Μέγ. Βαλβίδες CFM
€71.93 /μονάδα